2,709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動洗濯機用の防水パンです。 結露などの水滴から床を守ります。 工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機 寸法(mm)640×640×厚さ60 付属品ビス、キャップ 材質ABS樹脂 ホワイト 有効内寸(mm)581×581 耐荷重(kg)200 耐荷重(kN)約1.96(200kgf) アズワン品番64-5152-60 トラップ穴なし 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂 タイプ横排水、縦排水 寸法B(mm)640 材質(キャップ)PP樹脂 締付ねじ数量(本)4 ねじの形式トラスタッピン4×60 入数(キャップ)4個
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 有効内寸(mm)W609×D609 耐荷重(kg)200 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS樹脂 アイボリーホワイト 耐荷重(kg)200(4点) トラップ穴あり 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)800×640×63 アイボリーホワイト 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2.5 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4 トラップ穴あり 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×63
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50 仕様トラップ穴なし 材質ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg)200 取付穴径(Φmm)穴無し 有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580 トラップ穴なし 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン 仕様トラップ位置:センター セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個) 材質耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm)640×640×180 内寸(mm)584×584×47 材質(ビス)ステンレス 取付径(Φmm)146 満水容量(L)17 商品タイプ横引
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン 仕様トラップ位置:センター セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式) 材質耐衝撃性PP スノーホワイト(SNW) 外寸(mm)640×640×180 内寸(mm)584×584×47 材質(ビス)ステンレス 取付径(Φmm)146 満水容量(L)17 商品タイプ横引
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ビス、キャップ付き
材質PP ホワイト 耐荷重(kN)約2.7(277kgf)※洗濯機脚4点支持 アズワン品番64-6502-86
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質PP、ABS 耐荷重(kN)1.96 アズワン品番64-6502-72 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)2700 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

材質ABS樹脂 箱入数1個(内箱)、4個(外箱) 主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。 特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。ビス、キャップ付き。
材質PP ホワイト 耐荷重(kN)約2.9(300kgf)※洗濯機脚4点支持 アズワン品番64-6502-79
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様穴なしタイプ、ビス・キャップ付き 材質PP ホワイト 耐荷重(kN)1.96 アズワン品番64-6502-84 トラップ穴なし 商品タイプパン(かさ上げ)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C) 材質PP アイボリーホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
ニューホワイト 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4 仕様【排水口位置】中央(C) トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シャワー付水栓柱用 適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG 材質FRP 外寸(mm)620×520×110(※施工後の仕上面からの外寸高さ:60) 内寸(mm)520×315×110
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約3.7 有効内寸(mm)W667×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/90、Y=1/60 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約5.2 有効内寸(mm)W719×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/125、Y=1/90 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 ホース内径(Φmm)58 寸法L3(mm)45
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg) 付属品ビス・キャップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)640×640×83 質量(kg)2.5 色(本体)テクノブラウン 関連資料(1.95MB) (0.07MB)
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L(mm)240 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)55 寸法L2(mm)150 ホース内径(Φmm)47 寸法L3(mm)45 ホース長さ(m)0.24 関連資料図面(0.22MB)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約3.2 有効内寸(mm)W609×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/90、Y=1/60 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 寸法L2(mm)60 寸法L3(mm)45 ホース長さ(m)0.15 関連資料図面(0.03MB)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ビス、キャップ付き。
材質ステンレス、ABS 耐荷重約3.9kN(400kgf)※洗濯機脚4点支持 アズワン品番64-6502-77
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。 シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。 シンプル使用で設置作業が簡単。 移設再設置も簡単で自由自在。 高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。
用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンド セット内容スタンド(4個)、スタンドカバー64(1個) 材質スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付) モノトーンホワイト 外寸(mm)640×640×95 内寸(mm)608×608×92
1セット
10,998 税込12,098
3日以内出荷

防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。 シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。 シンプル使用で設置作業が簡単。 移設再設置も簡単で自由自在。 高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。
用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンド セット内容スタンド(4個)、スタンドカバー60(1個) 材質スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付) ホワイト 外寸(mm)640×640×95 内寸(mm)608×608×92
1セット
10,998 税込12,098
3日以内出荷

かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック テクノテック 動画あり
カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!。いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。
テクノブラック
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。
材質PP チャコール
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ステンレス製で美しく丈夫で清潔。樹脂部品をアクセントにしたデザイン。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 寸法B(mm)640 仕上♯400仕上げ/ABS樹脂
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。 ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
ニューホワイト 材質ABS他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】60L/分 仕様横引き排水口 適合配管VP50・VU50
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 材質ポリプロピレン 有効内寸法(mm)W609×W609 質量(kg)約3.4 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m) 仕様専用ガードなし 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧カバー付き。ビス・キャップ付き。耐荷重:約1.96kN(200kgf)。洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップは専用(426-160-W、426-170-W)
材質PP ホワイト
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

床上点検タイプ洗濯機防水パンUSB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464用のフラップ扉です。
仕様フラップ扉 スノーホワイト 対応(防水パン品番)USB-6464SNW、USB-7464SNW、USBS-6464SNW、USBS-7464SNW
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷