581件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状角形 厚さ(mm)40 羽根:黒 種類ACファン 最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 防塵防水性能IP65 色(フレーム)黒色焼付塗装 取付角寸法(mm)120×120 リード線長さ(mm)100 材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz) 特性防水
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

厚さ(mm)38 最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz) 特性耐水
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 種類DCファン 特性防水・防塵性
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ACファン 形状角形 特性防湿 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)鉄製 色(フレーム)黒色焼付塗装 羽根:黒 使用温度範囲(℃)-40~+50 使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
45日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40 付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-30~+70 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)16/15 最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6) 最大風量(m3/min)2.5/2.8 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/45 材質(羽根)ガラス繊維入りPBT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容ファンセット 厚さ(mm)38 騒音値(dB)40(風量1) 最大風量(m3/min)2.7(風量4)
1個
6,598 税込7,258
欠品中

従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。 トラスコ品番650-5542 セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

マットレス・カバーの汚れを予め防止できます。全体を防水シーツで覆うタイプです。既製のカバーの上に掛けてご使用ください。認知症の方が空けにくいようにファスナーを裏向きにしてあります。裏側は選択の時に水が抜けるように防水加工のない生地を使っています。
材質ポリエステル100%
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

水を吸っても表面はサラッと
クリーム
1枚
4,098 税込4,508
5日以内出荷

水を吸っても表面はサラッと。この繊維は、毛細管現象に優れています。
材質ポリエステル100%
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性有り
材質ポリエステル100% サイズ90×148
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マットレスを全面カバー。しわになりにくいニット素材です。
材質ポリエステル100%
1枚
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水フィルムと式パッドの一体型 対応するマットレスの厚みは、最大で約22cm程です。
ブルー 材質(不織布)ポリプロピレン100% 材質(中綿)ポリエステル100% 材質(裏地)ポリウレタンラミネート 材質(表地)ポリエステル80%、綿20%
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度150℃。繰り返しの洗濯にも耐えられる耐久性 耐久性に優れ、丈夫です。巻込布が付いているので厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。
ブルー
1袋
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ベッドパット型。しわになりにくいニット素材です。
材質(パイプ)綿100%
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れ、丈夫です。 巻込布が付いているので、厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。
材質ポリエステル65%、綿35%
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷

丈夫
材質ポリエステル100% サイズ90×145
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌触り抜群・汗も吸います
サイズ90×145 材質(パイプ)綿100%
1枚ほか
2,788 税込3,067
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ボックス型で完全防水。しわになりにくいニット素材です。エアマットのパイプ通し穴あり。
材質ポリエステル100% サイズ90×195×23
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

フラットシーツ型の全面防水シーツ。しわになりにくいニット素材です。
材質ポリエステル100%
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットレス・カバーの汚れを予め予防できます 全体を防水シーツで覆うタイプです。 特注承ります。別途見積もりとなります。営業担当者にお問い合わせ下さい。 認知症の方が開けにくいようにファスナーを裏向きにしてあります。 裏側は洗濯の時に水が抜けるように防水加工のない生地を使っています。
ネイビー
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷