カテゴリ

  • 防犯用品(102)
  • 保管用品(100)
  • 作業工具(64)
  • 建築金物(14)
  • 機構部品(13)
  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)

「防水 南京錠」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナノプロテクト南京錠70/35 ABUSナノプロテクト南京錠70/35ABUS(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付付属品キー3本寸法(mm)35材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK防水タイプ南京錠(プロ仕様)MasterLOCK(2件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロックキー式
48mm パドロック(防滴型) エスコ48mm パドロック(防滴型)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロックキー式エスコ品番EA983SD-32材質本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック幅(mm)48質量(g)約220ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)16ツル長(mm)28
アクアセーフ 70IB-45 ABUSアクアセーフ 70IB-45ABUS(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUSナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズABUS(29件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
防塵タイプ南京錠 MasterLOCK防塵タイプ南京錠MasterLOCK(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
ロックキー式
AFF防水南京錠 AFF WAREAFF防水南京錠AFF WARE
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
防水機能搭載の南京錠です。本体はスチール製となり衝撃吸収のPVC保護仕様と銅ロックシリンダー仕様で衝撃や切断に強く、防犯性に優れた南京錠となります。
付属品キー3本材質鉄, 銅, ポリ塩化ビニル, 合金鋼
ダイヤル錠 アルミ製 モノタロウダイヤル錠 アルミ製モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)本体幅(mm)約38取扱説明書(1.6MB)
ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUSABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155ABUS(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
アルファ南京錠 アルファアルファ南京錠アルファ(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付)エスコ
3,720税込4,092
1個
当日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-36材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)34全長(mm)約86質量(g)約361ツル径(Φmm)9×9クリアランス(縦×横)(mm)28×24
ダイヤル錠 モノタロウダイヤル錠モノタロウ(61件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
Expedition(エクスペディション) ABUSExpedition(エクスペディション)ABUS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
用途倉庫や門扉の施錠ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)焼入れ鉄付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄寸法A(mm)53寸法F(mm)8寸法D(mm)20.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)73寸法C(mm)28シリンダーピンシリンダー
ナンバー可変式南京錠 ABUSナンバー可変式南京錠ABUS(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(ツル)
南京錠 モノタロウ南京錠モノタロウ(40件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) ブルク ヴェヒターヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル)ブルク ヴェヒター
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール付属:2本
幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁 ハイロジック幅広弦長可変文字合せ錠 角型4桁ハイロジック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
40mm パドロック(3個組/同一キー) エスコ40mm パドロック(3個組/同一キー)エスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式エスコ品番EA983SA-4材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール幅(mm)40ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)13ツル長(mm)25
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(24件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
ダイヤル錠(屋外用) FEDERALダイヤル錠(屋外用)FEDERAL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)イエロー
完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代 JSB TECH完全防水スマート南京錠eGeeTouch第5世代JSB TECH
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)幅(mm)50シルバー/ブラック寸法C(mm)20ツル径(Φmm)8
Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック ステンレス鋼 青 ABUSAbus ヘビーデューティ南京錠 パドロック ステンレス鋼 青ABUS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
過酷な環境用南京錠です耐腐食性ニッケルめっき、黄銅ボディの南京錠です ステンレススチール製シャックル フルデュアルインジェクション高耐衝撃性プラスチックジャケット ダブルボールベアリングロック 防水シャックルシールとキーホールカバー 精密 5 ピンタンブラー機構
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:56.5mm●内容量:1●コード番号:704-0080アズワン品番65-8049-79
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
ワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量 モノタロウワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量モノタロウ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に材質金属合金寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式取扱説明書(0.4MB)
ダイヤル南京錠 アルファダイヤル南京錠アルファ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄・クロムメッキ
ステンレス南京錠 アルファステンレス南京錠アルファ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。種別カギ違い材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ダイヤル南京錠TAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
オールステンロック SOL HARDオールステンロックSOL HARD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
アルファ南京錠(5個 同一キー) アルファアルファ南京錠(5個 同一キー)アルファ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(5個)
当日出荷
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮ロック南京錠RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル南京錠 ハイロジックデジタル南京錠ハイロジック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法C(mm)15.5材質(吊)真鍮クローム
屋外用番号可変錠 ガードロック屋外用番号可変錠ガードロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス付属品番号設定キー寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARDオールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)SOL HARD(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
セキュリティロック アラーム付き モノタロウセキュリティロック アラーム付きモノタロウ(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。 鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。 吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。 吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。 電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)付属品キー×3本質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10取扱説明書(0.4MB)
ダイヤル鍵(屋外用) FEDERALダイヤル鍵(屋外用)FEDERAL(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18ツル径(Φmm)8
デジタルロック 同一鍵 MIZUKAMI(水上)デジタルロック 同一鍵MIZUKAMI(水上)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ材質(ツル)真鍮
パドロック TAKIGEN(タキゲン)パドロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,936税込4,330
1個
当日出荷
頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304)材質(本体)黄銅引抜材付属品キー2本鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23009
防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン防水型小型電磁錠 LC-4500DLSSロックマンジャパン
31,980税込35,178
1台
予約販売
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARDワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプSOL HARD(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装材質(ツル)鉄・クロームメッキ材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29
南京錠 栃木屋南京錠栃木屋
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン南京錠 ZARKER(ザーカー)ボタン南京錠ZARKER(ザーカー)
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
XBシリーズは、操作が比較的簡単で使いやすいボタン式の南京錠です。操作が難しくなく、子供から高齢者まで誰でも使いやすいです。南京錠のシャックルにクロームメッキ処理、本体には亜鉛合金及びメッキ鋼を使用し、さらに強化された耐久性を誇ります。XBシリーズ ボタン式南京錠は暗証番号固定式です。
材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら