こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付
コーティング発泡ニトリルゴム
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。
360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。
泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。
使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付
コーティングピュアラテックス
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。
手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
仕様(EN ISO耐切創性)X
規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016
機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4
材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート
材質(インナー)アクリル繊維
耐摩耗性2
耐切創性2
耐突刺し性2
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、
RoHS指令(10物質対応)対応
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)0.6
こんなお得な商品も!

塩化ビニール手袋 厚手
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。
抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。
すべり止め付
用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業
材質(裏)レーヨン(植毛)
材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
耐洗剤性に優れています。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ]
[作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][農業]
[産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ]
[産業用][水産・漁業]
[産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋]
[産業用][清掃・サービス業]
[産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい]
[産業用][食品関連業]
[産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][建築・設備メンテナンス業]
[産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]
RoHS指令(10物質対応)対応
腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。
食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質天然ゴムラテックス
全長(cm)58.0
厚さ(mm)0.8
種別厚手
入数(双)1
耐油性に優れた厚手タイプです。
傷つきやすい指先は2度づけ加工で強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途清掃、サービス業。
石油、化学工業、農業、水産・漁業、自動車関連業、機械工業
材質(裏)レーヨン
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
防風・透湿・防水機能を備えた防寒手袋。
用途積雪時の作業やレジャーにも。
材質ポリエステル100%
入数(双)1
機能防水、防寒
内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
性能水透過性:1
材質コーティング部:天然ゴムWコート
規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル
抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2
材質(インナー)アクリル繊維
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性2、EN ISO:×
耐突刺し性2
耐引裂き性4
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
素材本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(反射板)ポリエステル
防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
インナーに防水フィルム入りです。シリコン製滑り止め付きです。手袋内側、手首がフリース仕様です。
用途警備、誘導、バイク、自転車、アウトドア等の防寒対策に。
トラスコ品番338-2562
材質手袋:ポリエステルストレッチ、すべり止め部:シリコン、裏地:フリース防寒
厚さ(mm)2
色ブラック
サイズM
タイプ滑り止めシリコン
全長(cm)23
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)23
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
防水防寒手袋です。
手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。
内側にはシンサレートを採用しています。
薄くても暖かく、作業性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスも良い、軽量防水防寒手袋
用途防寒手袋
機能軽量・防水・防寒
入数(双)1
-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。
用途低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。
材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティング
色ブルー
規格EN511:221
機能防水防寒
全長(cm)25.0~28.5
防水防寒手袋です。
手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。
内側にはシンサレートを採用しています。
薄くても暖かく、作業性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
トラスコ品番116-7655
アズワン品番64-6433-02
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
防水、防風機能を備えた屋内外の作業をサポート。スマホタッチ操作可能(親指、人差し指)。風をシャットアウトする布帛素材を使用。掌にはシリコーングリップすべり止め加工。手囲いとは、親指の第一関節とほぼ同位置にある生命線の始点と、。小指の付け根と手首を結んだ線の、手首から3分の1の距離を結んだ手の平の周りの長さです。
仕様スマホタッチ操作可能(親指・人差し指)、風をシャットアウトする布帛素材を使用
材質[掌部] 表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル・ポリウレタン [甲部] ポリエステル
色ネイビー
入数(双)1
機能タッチパネル対応、防水、防風、滑り止め加工
柔らかく軽作業に最適、防水防寒のインナーグローブとしても使用できます
用途防寒手袋
機能防水・防寒
入数(双)1
リアル迷彩。防水インナー内臓。
材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
色リアル迷彩
入数(双)1
機能防水
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
素材本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。
保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。
表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます)
-196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工
材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ソフトシェル(防水フィルムラミネート加工)。防水インナー内蔵。
機能防水
色ブラック
入数(双)1
材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング)
寸法(縦×横)(cm)10×27
性別MEN'S
防水インナー内蔵で水の侵入を防ぎやすくします。撥水加工を施した生地により水や汚れを防ぎ快適な使用感です。手の平に滑りにくい合成皮革施しグリップ力アップします。
材質ポリエステル、合成皮革
色リーフカモ
防水インナー内蔵手袋
材質本体:ポリエステル100%
色ブラック
寸法(cm)約11.5×24
機能防水
1個
¥1,588
税込¥1,747
7日以内出荷
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ