44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類LED 仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用 付属品充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット 寸法(mm)140×70×121.5 質量(g)610 消費電力(W)12/6 保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB10Wチップ バッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA 使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間 色温度(K)5500 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ 質量(kg)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)87 ケーブル長(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330 保護等級IP67 芯数2P/3P 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)約10000 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

スキャングリップLED投光器 ”NOVA R”
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(1m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1378 材質アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm)167 高さ(mm)166 奥行(mm)60 電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh 消費電力(W)14 保護等級IP67 光源色5700K 充電時間(時間)5.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)200~2000 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。 約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに 消費電力(W)100 電球の種類LED 特殊用途防浸 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)10000 電源コード(m)5 電源電圧100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240 保護等級IP67 芯数2芯・3芯兼用 光源寿命約50000時間 LED 照射角85°
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ライトテック充電式投光器33W
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 付属品専用充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)168×73×146 質量(g)930 消費電力(W)33 保護等級IP67(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB 33Wチップ バッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA 色温度(K)5500 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 使用場所屋外 明るさ(Lm)3100 光色白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

マリンテックLED投光器 DC24V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80 質量(kg)3.3 タイプ指向角:ワイド 電流(A)4.2(DC28V時) 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)120(DC28V時) 全光束(Lm)14400 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間3年間メーカー無償保証 色(本体)白色 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
保護等級IP67 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5900 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質(本体)アルミダイカスト 使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品落下防止ワイヤー 電球の種類LED
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

マリンテックLED投光器 AC100-240V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128 質量(kg)3.7 タイプ指向角:ワイド 周波数(Hz)50/60専用 電流(A)6.2 電圧(V)単相AC100~240 消費電力(W)150 全光束(Lm)18000 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 電源タイプ電源コード 波形正弦波 色(本体)白色 使用場所屋内外 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
149,800 税込164,780
6日以内出荷

マリンテックLED投光器 AC100-240V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128 質量(kg)3.7 タイプ指向角:ワイド 周波数(Hz)50/60専用 電流(A)4.2 電圧(V)単相AC100~240 消費電力(W)120 全光束(Lm)14400 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 電源タイプ電源コード 波形正弦波 色(本体)白色 使用場所屋内外 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ライトテックLED投光器充電式15W
USBで充電可能な投光器。 点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)140×65×121.5 質量(g)466 消費電力(W)15 保護等級IP67(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB 15Wチップ バッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA 色温度(K)5500 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式USBアダプター(付属品) 使用場所屋外 明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700 光色白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600 電源コード(m)3 タイプ広角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 角度(°)110 芯数3 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ファーステック防塵防滴LEDライト
仕様耐切削油 電源(V)DC24またはAC100-240 角度(°)投射:40 保護等級IP67 色温度(K)5700 or 3000 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ) 全光束(Lm)430 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
保護等級IP67 色温度(K)5700 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
電源(V)AC100 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ) 全光束(Lm)660 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)3600 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ) 全光束(Lm)1030 電源コード(m)3 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 照度(Lx)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。 横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED コード長さ(m)2 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)DC24 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 消費電力(W)6 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(プラグ付) 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 照度(Lx)1750 色温度(K)5700 電源(V)AC100 スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100 消費電力(W)12 スイッチ有(トグルスイッチ) 全光束(Lm)1030 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67(ヘッドケース内のみ) 照度(Lx)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP67 電源タイプ電源コード式 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電源コード(m)2(プラグ付) 色温度(K)5700 電源(V)AC100~120
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~240 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)18 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)2000 電源コード(m)3 電源(V)AC100~240 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm)58×500 照度(Lx)500 色温度(K)5700
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)83.3 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 色温度(K)6000 設置場所屋外 効率48W RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 照射角度(°)60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LED LENSERAF4R Work
Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7510 材質アルミニウム合金 幅(mm)266 高さ(mm)119 奥行(mm)44 全光束(Lm)200~2000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)2~20(5段階)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

LED LENSERAF12C Work
Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7511 材質アルミニウム合金 幅(mm)382 高さ(mm)214 奥行(mm)41 全光束(Lm)850~8000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC100V 設置場所屋内、屋外 電球の種類LED
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

LED LENSERAF12R Work
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7516 材質アルミニウム合金 幅(mm)382 高さ(mm)214 奥行(mm)41 全光束(Lm)850~8000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

LED LENSERAF8R Work
Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7512 材質アルミニウム合金 幅(mm)275 高さ(mm)179 奥行(mm)41 全光束(Lm)500~4000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

LED LENSERAF10C Work
Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロ トラスコ品番652-7514 材質アルミニウム合金 幅(mm)106 高さ(mm)41 奥行(mm)373 全光束(Lm)500~5000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC100V 電球の種類LED
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

突入電流対策の保護回路内蔵
定格電圧(V)DC10~80 保護等級IP67 動作温度範囲(℃)-40~+65
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。 防水性IP7 明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%) 質量(kg)6.1 電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6 充電時間(時間)約6 連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。 仕様ヘッド角度調整可能(90°) 付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター エスコ品番EA758SJ-10 材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート 寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280 質量(kg)11.3(電池含む) 電源鉛酸蓄電池 レンズ径(Φmm)120 電球LED 充電時間約10時間 光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱) 充電可能回数約500回 防水仕様IP67 照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
198,000 税込217,800
翌日出荷

伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low) 防水保護等級IP67 付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵) 最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low) 充電時間(時間)約10 照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low) 連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷