一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)1.3
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)
色(カバー)乳白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさFL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm)Φ84×H395
色シルバー
材質(本体)アルミ・ステンレス
質量(g)450
口金E39
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(1.09MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に。クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
32日以内出荷
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂
寸法(mm)655×90×88
質量(kg)約0.9
消費電力(W)12
防塵防水性能IP66
ソケットG13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料EL-FBS201_仕様図(0.17MB)
動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP67(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂
寸法(mm)655×130×88
質量(kg)約1.2
消費電力(W)12
防塵防水性能IP66
ソケットG13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料EL-FBS202_仕様図(0.17MB)
動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
FHF16形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242
材質(本体)ステンレス製
取付方式トラフ形
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
40日以内出荷
FHF32形 高出力形 X2灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242
材質(本体)ステンレス製
取付方式トラフ形
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
FHF32形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242
材質(本体)ステンレス製
取付方式トラフ形
使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
40日以内出荷
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)80
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)Φ234×175.5
質量(kg)2
タイプ水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)10000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂
消費電力(W)10.5
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度(K)3000
使用環境屋内・屋外・水中・温泉
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)716
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【防湿防雨】くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB) (0.48MB)
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
【防湿防雨】スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB) (0.68MB)
グリーン購入法適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
【防湿防雨】幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.78MB) (0.69MB)
グリーン購入法適合
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度3000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)DC24
色温度6000K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.59MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.39MB)
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度2700K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10
高さ(mm)テープ:10
角度(°)180
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
消費電力(mW)10.5
動作温度(℃)-40~45
光束(Lm)695~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(1MB)
調光方式DALI,DMX,PWM
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.64MB)
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)130
入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz)
寸法(mm)Φ314×175.5
質量(kg)4.1
タイプ水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)15000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)150
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)100
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:ポリカーボネート 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-70
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、IP65
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート
色シルバー
電圧(V)100/200兼用
取付場所天井付・壁付(縦長付・横長付)・床付兼用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)2~100
連結最大25m(100V)/50m(200V)まで(器具・電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否調光(PWM調光)
防水防雨形・防湿形
近接限度距離(m)0.1
【4tトラックも安心!高耐久・防水地中埋込照明】駐車場や公共施設、歩道など過酷な使用環境にも対応可能です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
配光角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.31MB)
【ミニバンも安心!高耐久・防水地中埋込照明】家庭用の駐車場や通路のライトアップに最適です。またアッパーから照らす防犯灯としてのご利用もおすすめです。
ケーブル長(m)0.5
入力電圧(V)AC100
色温度2700K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.47MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ