IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。
フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。
外部アンテナ付属でクリアに受信。
ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。
仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル
材質ABS樹脂
質量(g)約290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73
電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29
使用電池単3乾電池×3本(別売り)
スピーカー出力:500mW
受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz
防水仕様IPX5
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)56
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応
付属品ACアダプタ、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4)
最大出力(W)0.5×0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63
本体質量(kg)0.6
使用電池単三電池×4本(別売)
接続端子ヘッドホン出力
スピーカー3.6cm×2
電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級IPX5
受信局AM、FMワイド
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
防水ラジオ TYBR30F
付属品ACアダプター
色ホワイト
出力(W)0.25
本体質量(g)約560(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)ラジオ受信時:約60(東芝アルカリ乾電池 単2×3本使用時)
機能クロックラジオ:対応
使用電池単2形乾電池×3本
本体サイズ(mm)130×192×55
スピーカー77mmコーン型×1
受信周波数AM:540~1600kHz、FM:76~108MHz
防水保護等級IPX4相当
受信局AM/FM
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。
AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。
質量(g)約510(電池除く)
電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)
口径(Φmm)スピーカー:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167
防塵防水性能IP64
受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz
電池使用時間(時間)約400
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチワイド液晶防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。IPX6の耐水型なのでキッチンや浴室等でもご使用いただけます(水中に浸すことはできません)。充電タフバッテリーを内蔵し、テレビ約4時間40分、ラジオ約9時間の連続使用が可能です。MicroSDスロットを備え、テレビ番組録画も可能(メディアは別途ご用意下さい)。
付属品本体、取扱説明書、mini B-casカード台紙、電源(充電)ケーブルType-C、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型) 、カード出し入れ補助ツール
質量(g)360
消費電力(W)イヤホン使用時約2.5、スピーカー(音量最大20)約3.5
電源Type-C DC5V2A(充電4時間30分)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×16(突起部含まず)
機能フルセグ / ワンセグ TV:UHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz) ※ワイドFM対応、テレビ番組録画、EPG番組表7日
スピーカー1×1W
充電池電圧(V)内蔵充電池:3.7
バッテリー容量(mAh)内蔵充電池:2800
画面サイズ7インチT
出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm、Type-C充電端子、3.5mmアンテナ端子、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(128GBまでexFAT 推奨 64GB)
画面仕様7インチTFT LEDバックライト、解像度:1024×600※タッチパネル機能はありません
発売年2024年
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番397-5983
材質ABS樹脂
質量(g)132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28
機能FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。
表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz
付属品リチウム電池(CR2032)×1
消費電力(W)5
電源家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×102×101
スピーカー出力(mW)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)66
アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属
付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず)
質量(g)129
電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH
連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18
時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5
スピーカー2)
受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz
端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ)
防水性IPX6
画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
1台
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力125mW
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります)
落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし
【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶
【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
おすすめ!
【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)
【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。
小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。
浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫!
<注意事項>
■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)
【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床
【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)
■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)
【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ
【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)
※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。
2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。
3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。
4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。
使用場所浴室
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
アズワン品番64-1215-40
使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶
使用頻度2ヵ月に1回
効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)
付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)151×100×212
質量(g)580
電池リチウムイオン充電池
防塵防水性能IPX5
スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能
アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64
付属品AC電源コード
質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686
消費電力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0
最大出力600mW
電源(AC V)100
電源周波数(Hz)50/60
電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)
スピーカー10cm丸形(4Ω)
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏
受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26
付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)178
色白(ホワイト)
高さ(mm)213
質量(g)670
奥行(mm)75
消費電力(W)8
最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W
コード長さ(m)約1.8
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
スピーカーユニット5.6cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
伸縮式で浴槽の縁にぴったりフィットのバスタブトレー。防水のTVやラジオやスマートフォンなどを持ち込めば、お風呂で音楽・映画鑑賞ができ、ゆったりくつろぎの時間を過ごせます。浴槽の幅に合わせて内も伸縮!裏面は滑り止め付きでしっかり安定。ケアグッズなどを立てられるポケット付き。
付属品ポケット×2
材質本体:ABS樹脂
質量(g)約650
耐荷重(kg)約3
対応浴槽内寸:約48~65cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57.5~75×15.5×4.5
内寸(cm)トレー内寸:約W46.5~64×D13.5×H3
手回し充電/ソーラー充電/USB充電/乾電池対応。2600mah内蔵バッテリー。FM/AM/ラジオ、 イヤホンジャック付き。 LEDフラッシュライト/読書ライト付き。防滴仕様
・緊急時に使える防災ラジオです。
・充電方法はUSB充電、手回し充電、ソーラー充電の3つが有り、単4乾電池でも使用することが出来ます。
・FMやAM放送の受信は本体内蔵のアンテナで受信します、災害時に情報を収集すること ができます。
・LED灯ランプを備え、停電時や暗闇ではライトとしても使えます。
・手元を照らす読書用ライトも付いています。
・サイレン機能-緊急時に大音量のアラームを鳴らすことが出来自分の居場所をアラームで回りに知らせることが出来ます。
・緊急時には内蔵バッテリーと単4乾電池からUSB充電で携帯を充電することも出来ます。
付属品micro USB cable
本体質量(g)300
使用電池内蔵充電池/単4電池
本体サイズ(mm)145×76×50
受信周波数FM/AM
防水仕様防滴ラジオ
受信局AM/FM
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
関連キーワード