26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)62 寸法B(Φmm)41 寸法C(Φmm)12.5 適合コードコネクタボディWA5219K 適合埋込コンセントWF2220BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:× 仕様キャップ ブラック 適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


Panasonic(パナソニック)抜け止め防水ゴムキャップ
種類プラグ 形状抜止タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V抜止形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック 適合電線径(Φmm)9.6~12
1個
359 税込395
当日出荷

1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)64.5 寸法B(Φmm)46 寸法C(Φmm)13.5 適合コードコネクタボディWA5319K 適合埋込コンセントWF2315BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)7.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2 トラスコ品番255-3732 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ 適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地15A125V
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2 防水性 トラスコ品番763-1774 質量(g)67
1個
919 税込1,011
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様防水/○ 適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608) 仕様セフティーワッシャ付 適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2 トラスコ品番735-9772 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 対応RoHS 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)10.5~12 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2 トラスコ品番255-3651 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプ タイプゴムカバー 種類プラグ 適合規格RoHS対応 保護等級IP65相当
1セットほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1 仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付 トラスコ品番105-5534 種別防雨タイプ(屋外型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、アース付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷