吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。
可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。
防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。
耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。
市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。
特性吸音・防水・耐候
材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材
形状折りたたみタイプ
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050
直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン
吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
1枚
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
関連キーワード