防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)110
色ブルー
高さ(mm)30
質量(g)165
奥行(mm)65
電源DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリーリチウムイオン電池
メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)
解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)3.7
LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ
撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
音声録音あり
バッテリー容量(mAh)1200
手ブレ補正機能あり
デジタルズーム18倍
防水性防水3m
取扱説明書(0.53MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275
質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160
電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)
レンズF=4.5mm F/2.0
有効画素数1300万画素
解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M
防塵防水性能○
耐衝撃性○
録画時間最大:約1時間
スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)
記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG
フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps
イメージセンサーCMOS 13MP
バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。
用途デジタルカメラ
付属品充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター
色イエロー
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池(LB-015)
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1セット
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード