洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質TPO
内径(Φmm)32
外径(Φmm)31
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド
適合Φ36ミリ用
材質TPE、PA
適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
用途ABSトラップ用
適合機種PJ2005、2006、2007
セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質インシュロックタイ:ナイロン66
材質(本体)TPE
内径(Φmm)32
外径(Φmm)32
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯用防水パン用
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用
適合機種PJ2005、2006、2007
セット内容ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。
用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)59.8
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)45
寸法L4(mm)40
寸法D3(mm)59.8
寸法D4(mm)69
床上配管対応(給水栓付)防水パン用(TPU/TPR/TPRF)排水トラップ部品です。
色グレー
材質エラストマー
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質ABS樹脂
箱入数1個(内箱)、4個(外箱)
主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。
特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1セット
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
仕様バンド付き
材質ABS
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラップ用エルボを取外して設置します。
用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用
材質PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPE
アズワン品番67-7248-10
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7248-05
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分
材質ABS
接続VU50・VP50
仕様封水深/50mm
適合配管VU50・VP50
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
仕様封水深/50mm
材質ABS
タイプ縦引き排水口
接続VU50・VP50
排水60L/分
色(本体)透明
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
仕様封水深/50mm
材質ABS
タイプ横引き排水口
接続VU50・VP50
排水60L/分
色(本体)透明
関連キーワード