通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)-25~90
寸法L1(mm)12
接続ねじCTC19
主材質ZDC2
防水保護等級IP66
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
JIS規格JIS 8350
適合規格(PS)E
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
規格JIS C8330
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
温度範囲(℃)-20~90
寸法L1(mm)8
保護等級IP66
各種認証PSE
付属品金具付
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無
関連キーワード