170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。 材質ウレタン 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-20~70
1巻
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤 寸法(mm)600×900 アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
2,620 税込2,882
当日出荷

自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
32,980 税込36,278
当日出荷

マノールポリマー#1000
エチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法 (下地吸水調整材として)。混入工法(セメントベース、樹脂モルタル、薄塗モルタル)として 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別非危険物
1袋(12kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 動画あり
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。 主な用途浴室 使用場所屋内外用 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。 寸法(mm)1250×330 トラスコ品番433-4361 材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー 質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。
用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

使い捨てなので衛生的
材質ポリプロピレン不織布、(吸水材)線状パルプ、ポリマー、(防水材)ポリエチレン
1セット(6枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8 寸法(mm)70×96×935 質量(g)770 消費電力(W)1.6 連続使用時間(分)20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート 入数(枚)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
1箱(32枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。 5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。 袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。 水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。 乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 トラスコ品番818-4918 質量(kg)16(使用時) 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様アクリル樹脂系エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工 液体・乳白色 成分重合油アルミニウム pH9.5 比重1.00 安全性無塩化 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(1kg)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(14kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)1.68 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

・高耐水性ポリマーと新たな密着強化技術の融合により、トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床でも優れた耐水密着性を有します ・高光沢で耐久性にも優れるため、通常の仕上げ剤として使用できます ・引き渡し清掃用ワックスとしても適します
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学系床材の仕上げ剤、または下地剤 質量(kg)19.2 備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル 標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)PACKOUT テクニカルバックパック
耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用してます
付属品ケースなし トラスコ品番521-4438 外寸法・幅(mm)432 外寸法・高さ(mm)432 外寸法・奥行(mm)279
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)PACKOUT ソフトクーラー
耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用してます。
付属品ケースなし トラスコ品番521-4465 容量(L)20 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)400
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

48-22-8435 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
長さ(mm)247 幅(mm)387 質量(kg)2.9 高さ(mm)117 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 段数1段
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別非危険物
1ケース(14kg)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

48-22-8436 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)1.06 長さ(mm)416 幅(mm)248 高さ(mm)64 防水性IP65 サイズS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)2.58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ストリームライトプロポリマー4AA 1W-LED
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)42 連続使用時間(時間)約4
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉樹脂ポリマーセメント防水 耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別非危険物
1袋(15kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155 使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属) 明るさ(Lm)67
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ポリマーセメント系塗膜防水材
用途コンクリート構造物の床、壁、屋根などの防水、テラス、ベランダ、屋上などの防水、ウレタン等、旧防水層の改修工事 危険物の類別非危険物
1袋(15kg)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(14kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

48-22-8321N PACKOUTTM 15インチツールバッグ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUTTM 15インチツールバッグ
PACKOUT モジュラーシステム 1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ 耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用 大型の手工具も収納可能な大容量 場面によって使い分けられるサイドハンドルとショルダーストラップ
長さ(mm)381 幅(mm)244 質量(kg)1 高さ(mm)310 材質(本体)1680Dバリスティック サイズ(inch)15 外寸法・幅(mm)244 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)381
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載)46個のポケットやホルダーによる高い収納力(ポケット数33)上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル。
質量(kg)2.3 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54 素材1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)508
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)2.75 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

48-22-8422 PACKOUTTM コンパクトツールボックス ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 簡単にアレンジできる間仕切り付き 耐荷重:34kg 小物収納用トレイ付き 金属補強されたロック 高耐久性ラッチ 補強入りヒンジ トップハンドル付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)2.5 可搬質量(kg)34 長さ(mm)414 幅(mm)248.9 高さ(mm)326.9 防水性IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷