24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240 付属品専用ハーネス 規格40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27 適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V)100~240 適合ランプFHF32・FLR40S-EX/36 規格40W1灯2灯用 タイプ省エネ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27 質量(g)290 消費電力(W)50・40
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプスタンダード 付属品専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED コード長さ(m)2 電源(V)AC100 保護等級IP67 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

質量(kg)3 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX) 材質ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-25~+45 保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74 器具・セット器具 関連資料寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.4 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合) 材質ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-25~+45 適合機種40形直管LED(形式:LS1200)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
32日以内出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明 電球の種類LED 消費電力(W)10 トラスコ品番833-8458 質量(kg)1 サイズ13 電源DC24V 全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950 レンズ一体形 レンズ付き 電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C) ガラス部透明ガラス 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700 使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと) LEDHigh Power LEDタイプ 色(本体)ブラック アズワン品番64-8874-76
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 電源コード(m)2 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) ケーブルプラグ付ケーブル カバー色乳白色
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類3波長域発光形蛍光灯
1箱(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)80 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×1.5m 適合管径(Φmm)26以下 取付穴径(Φmm)100 適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管<LV管>)20A以下
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整 電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)0~40 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B) ひょう量単位kg
1個ほか
549,800 税込604,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)