簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
色ブルー
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚
質量(kg)2.3/枚
幅(mm)約1950(3枚連結)
厚さ(mm)3
材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色ブルー
アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。
出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本
色ブルー
質量(g)2/枚
関連資料(1.3MB)
メーカー商品コード4959
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
1枚
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂
質量(kg)6.2/枚
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など
材質高性能・高品質塩ビ製
定尺(m)20
折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。
材質PP・PE再生プラスチック
色青
幅(mm)700
高さ(mm)500
奥行(mm)400
厚さ(mm)3
サイズ3枚連結:1950
付属品塩ビクリップ9個
セット数3枚
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア。工場施設の浸水対策に。物流施設の浸水対策に。駐車スペースに。流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。
用途クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。角度調整:前30度、後30、60、90度。自由自在に囲む。自由自在に流れを変える 。使用パーツがスタッキング可能!。省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!
材質プラスチック
高さ(cm)【止水】50
関連資料(1.44MB)
軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。
材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
中央のセンターバブルがコンクリート構造物の伸縮、不等沈下等の動きを吸収しますので、伸縮度が大きく、あるいは不等沈下、振動等が予想されるコンクリート継目に適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など
材質高性能・高品質塩ビ製
寸法C(mm)20
定尺(m)20
水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
材質ナイロン(超撥水加工)
シート幅(mm)1460
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。
材質ブチルゴム
幅(mm)30
長さ(m)10
NETIS番号CG-100011-A
突然の豪雨時の浸水対策に最適です。濁流を排水溝などへ誘導し、家屋や敷地内への浸水を軽減します。軽量(1枚2.3kg)でスピーディーに設置が可能です。ジョイント式なので工具が不要です。たたんでコンパクトに収納できます。持ち手がついて持ち運びが便利です。繰り返し使うことができます。背の裏の、重なる部分にEPDMゴムスポンジを使用しています。
用途家屋や建物、商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前の浸水防止対策に。
トラスコ品番254-5730
セット内容本体×3枚、専用クリップ×9個、補強用クリップ×3本
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)500
奥行(mm)400
幅(m)700
1ケース(3枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
色黒
規格100w×20m
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。
洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。
棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。
棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。
脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。
質量(kg)19
耐荷重(kg)20
内寸(mm)棚下:幅715~835、高さ345/395
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~90.5×40.5×180
組立時間約10~20分
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード