質量(kg)3
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Ra83
グリーン購入法適合
消費電力(W)3.4
定格電圧(V)100
相関色温度(K)2700
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
入力電流(mA)58
光束(Lm)410
配光角度(°)100
光色電球色
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
全長(mm)36
質量(g)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.4(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1a
外径(Φmm)96
定格消費電力(W)3.4
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)83
グローブ種別樹脂乳白
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)
入力電流(mA)58(100V)
光束(Lm)器具光束:450
配光角度(°)100
光色昼白色
省エネ基準達成率(%)120
グリーン購入法適合
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
周波数(Hz)50/60共用
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
幅(mm)149
高さ(mm)100
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリルクリア(一部白色)
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
質量(kg)2.9
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具
仕様耐雷サージ:15kVコモンモード)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52~52.5
温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~242
保護等級IP55
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4
材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング
光束(Lm)6990
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)6990
質量(kg)3.1
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
関連キーワード