コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。
オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行
材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂
枚数24
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
¥409
税込¥450
当日出荷
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。
このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7
材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP
種類レベル・横罫22行
枚数30
中紙サイズ(mm)160×91
製本溶着
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙
色グリーン
紙質上質紙
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
各ページは耐水性抜群の合成紙、表紙も丈夫な樹脂製を採用しているので水濡れや汚れに強い。
用途測量データ記録用
種類レベル
枚数24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×91×5
色(表紙)青
1組(10冊)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ツインリング綴じです。
材質PP表紙
枚数40
用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫止め罫
罫幅(mm)7
コンパクトなサイズで携帯に便利。
表紙が硬いため手に持ったままの筆記に便利です。
測量データの記入に適した罫内容です。
紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
白色度70%程度(ISO)
種類レベル
材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合率80%)
色ブルー
枚数40枚
寸法(縦×横)(mm)(中紙)160×91
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6
グリーン購入法適合
1冊(40枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
水平測量罫(横22行)。水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル
材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚
質量(g)75
寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ
1冊
¥199
税込¥219
当日出荷
使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。
水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録
寸法(mm)95×168
ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。
野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。
種類スケッチ
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6
表紙仕様紙クロス貼り
中紙上質紙
。耐水野帳
仕様●サイズ(mm):157×90●24枚綴り●JANコード:4955888534085
材質ユポ紙
アズワン品番65-8283-53
1包(20冊)
¥7,198
税込¥7,918
12日以内出荷
筆記具次第でほぼどんな環境でも書くことが可能。
水中など過酷な条件でも十分役立ちます。
枚数40
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
ツインリング綴じです。
材質PP表紙
サイズA7
種類リングメモ(タテ型)
枚数40
用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫7mm罫×13行 引流し罫
メモ寸法(mm)105×74
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)対応
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)90
色赤/黄
質量(g)12/個
マイゾックスコード219878
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用
材質ABS樹脂
質量(g)59
蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。
薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。
全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。
水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。
耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
ボタンでフードが取り外せます。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー
用途薄暮や夜間作業時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード