196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 口金E26 電球の種類LED 電球形状サイン球 定格消費電力(W)1.4 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(mm)86×45 定格寿命(時間)30000 定格入力電流(A)0.016 防水仕様IP65
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm)40×62 口金E26 定格消費電力(W)1.4 定格寿命(時間)30000 電球形状ミニボールタイプ 定格入力電流(A)0.016 防水仕様IP65 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g)34 消費電力(W)4 寸法(Φ×高さH)(mm)45×72 全光束(Lm)340 入力電圧(V)100/200/242 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数≧82 色温度(K)2200 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
989 税込1,088
当日出荷

日動工業LED電球22W フロスト
エコ商品
●割れにくいPC樹脂のLED電球です。
トラスコ品番411-0652 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26 色温度(K)6500 平均演色評価数≧82 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000 材質本体:樹脂・アルミ・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)広配光LED電球
エコ商品
寸法(mm)Φ60×108 質量(g)37 消費電力(W)4.2 定格電圧(V)100/200(50/60HZ) 口金E26 全光束(Lm)453 定格寿命(時間)約30000 色温度(K)3000 防塵防水性能IP65 入力電流(A)0.04/0.02 効率【PF】≧0.97 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)72 質量(g)14 外径D(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。 消費電力(W)100 トラスコ品番838-5456 材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード) 質量(g)560 電圧(V)110 口金E26 コード長さ(m)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

空間にフィットするSTEPSTOOL。お部屋のインテリアに溶け込みながら照明の掃除や電球の取替えなど生活の不便を解消!。空間にフィットするオシャレな折りたたみ踏み台。耐荷重約100kgまで対応可能!。折り畳むと厚み幅約15cm。防水のため、車の洗車やアウトドアシーンにも使えます。ぐらつきを抑える脚キャップは、フローリングへの傷防止にもなります 組み立て要らずの完成品。折り畳み式でコンパクトに収納可能。アルミ製で軽量の為、女性でも片手で持ち運びができ移動も簡単!
材質アルミ 最大使用荷重(kg)100
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E26口金に取り付け可能なLED電球です。
用途E26口金を使用。 材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート 高さ(mm)106 タイプ防水 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)25000 配光角度(°)260 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用)
エコ商品
適合LB防水・非照光用 寸法(mm)Φ19×9 (フィルタ)透明 ボタン形状 ボタン色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
138 税込152
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 光源色電球色相当 演色指数(Ra)90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 電球色 定格電圧(V)DC12 色温度(K)3000 消費電力(mW)14.4 防水性IP67 電球の種類LED
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)7 質量(kg)0.49 摘要屋内用回二重絶縁 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)0.3 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-芯数2 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷



SK-D7S 充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・あたたかみのある電球色発光タイプ。・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能。・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能。・優れた防水性能で急な雨でも安心。・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能。・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています。・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適 セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC、ABS 質量(kg)約0.2 外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188 全光束(Lm)15-300 発光色電球色(2000K) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型) 充電電圧(V)DC5/1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 調光方式無段階調節可能 点灯時間(時間)約3~60
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V)110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
449 税込494
当日出荷

省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き 口金E39 入力電圧(V)100/200/240 色温度(K)5000 平均演色評価数≧82 配光角度(°)260 定格寿命(時間)30000 材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC 防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:× アズワン品番67-8021-76
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)10 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

電球保護ガード。線付ゴム防水ソケット用
使用電球100W
1個
409 税込450
5日以内出荷

電球保護ガード。線付ベーク防水ソケット用
使用電球100W
1個
409 税込450
5日以内出荷

屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、 全長(mm)54 電源(V)48/24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)27 チップ数39 光束(Lm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数4.5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25/10W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/1W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有 全長(mm)51 電源(V)12 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320/80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3/0.8W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハタヤリミテッド作業灯
安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。
定格電圧(V)100 付属品電球 1個 ランプ電圧(V)110 電球の種類レフ球
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)