48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PET繊維で強力吸油・吸水。転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。
用途吸油・吸水用マット。 その他(防炎性能登録番号)E2120054
1袋(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。 油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。 塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167
用途吸油性に優れたマットです。 厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
1袋(2枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上します。 適度の弾力と空気層で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040034)。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所。 仕様ロールタイプ 厚さ(mm)14
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
厚さ(mm)6 吸油量(L/m2)4 仕様ロールタイプ 種別オイル/水/溶剤用 材質ポリエステル
1箱(1ロール)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴底の油を吸取る、吸油専用のマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口、工場の作業場、自動車整備工場などに 厚さ(mm)6 材質マット:ポリプロピレン その他別売のベースと共にご利用ください。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水は吸収せず、油のみを吸収します。耐久性の高いマット表面は、耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。防炎適合品
1袋(5枚)
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに 材質表面:ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)8
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に滑り止加工を施した吸油マット。 機械油にも強く、工場などの美観を保ち安全もサポート。 油だけでなく、水分も吸収する親油性のPET樹脂。 サイズが自由にカットできる簡単加工。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO950507)
厚さ(mm)約3.2 グレー トラスコ品番284-1100 種別吸水・吸油マット 質量(kg)約21.4 寸法(幅Wmm×長さLm)910×20 吸収量(油)33L/1巻 材質(表面/裏面)PET(ニーパン不織布)/PVC(ポリ塩化ビニル)
1枚
62,980 税込69,278
4日以内出荷

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。 ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。 ジグザグの面を上にしてマットを設置します。 通路を安全で乾いた状態に保ちます。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。
材質吸収材:PP、糸:ポリエステル 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100枚)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油、溶剤、水を吸収します。 マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。 汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長時間使用することができます。 防炎適合品。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
グレー サイズ縦79cm×横150cm×厚み3mm タイプピグポリバックマンモスマット 吸収量約56.8L/袋 寸法(縦×横×厚さ)(mm)790×1500×3
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。 汚れがめだたない。 長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。 クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。 はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。 靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)約6.8 ダークグレー 長さ(m)30 適合規格防炎適合品 幅(cm)90 寸法(cm)90×30×2 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約51.3
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様最大吸油量(L):約2.0/平方メートル、防炎認可番号:E.O.010071 材質表面/PP(ポリプロピレン)不織布、中側/PE(ポリエチレン)、裏側/PET(ポリエチレンテレフタレート)不織布 厚さ(mm)約3 質量(kg)約6 品名オイルクリーンマットD サイズ(mm)910×10m アズワン品番2-2550-01
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。 セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途オイル・水用。 吸収量(L/枚)2.1 幅(mm)900 厚さ(mm)5.5 質量(kg)0.6 仕様シートタイプ 種別オイル/水用 長さ(m)0.6
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂 長さ(mm)1500 幅(mm)900 厚さ(mm)5.5 質量(kg)1.5 吸収量(L/枚)5.4
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途厨房出入口や油周りに 対応オイル 仕様除塵用・防炎仕様 エスコ品番EA929DL-31 材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2) 寸法(mm)450×750 質量(kg/m2)約3
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

吸収量は自重の約2.7倍。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。 裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。 毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
材質表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、裏面:特殊ポリエチレン エスコ品番EA997RB-80 性能防炎 幅(mm)900 厚さ(mm)4 質量(kg)約120 長さ(m)20
1個
43,500 税込47,850
翌日出荷

高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など 液性アルカリ性 エスコ品番EA922A-30
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDB30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5369-01
1個
640,000 税込704,000
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5373-01
1個
578,600 税込636,460
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA20本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5372-01
1個
566,000 税込622,600
45日以内出荷

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 文字内容SAFETY(安全第一) 寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約51.2L/巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-SV65B本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5371-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Thermoほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプLE本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5368-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-MS40本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5370-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプMS-40本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)459×674×640(640) アズワン品番4-5380-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)15 タイプタイプS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)261×460×491(491) アズワン品番4-5374-01
1個
323,000 税込355,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwards 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Edwards 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5383-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプNRVP-SV65本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)420×810×410 対応(メーカー)OerlikonLeybold 外寸法(mm)530×920×460(550) アズワン品番4-5381-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプB本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)456×674×550(640) アズワン品番4-5376-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプGWT本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)315×630×540 対応(メーカー)ULVACほか 外寸法(mm)425×740×680(680) アズワン品番4-5377-01
1個
427,400 税込470,140
40日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)23 タイプタイプXDS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)413×585×560 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)523×695×700(700) アズワン品番4-5382-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプRV3本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)185×490×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)295×600×640(640) アズワン品番4-5379-01
1個
431,000 税込474,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Agilent 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプTS800 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)337×720×450 対応(メーカー)Agilent 外寸法(mm)447×830×595(595) アズワン品番4-5378-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5384-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様VaccuBrand 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプXS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)VaccuBrand 外寸法(mm)301×460×491(491) アズワン品番4-5375-01
1個
335,000 税込368,500
45日以内出荷

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 材質ポリプロピレン グレー 対応オイル、水、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)