67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装 厚さ(μm)85 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 種類防湿シールドバッグ
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下 透湿度(g/m2)0.1(day)以下
1箱(25枚)
20,400 税込22,440
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
1セット(25枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ 性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30~90 寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
1セット(100枚)
2,290 税込2,519
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(μm)70 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
1袋(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)650×650+30
1箱(50枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
材質PET・アルミ・ナイロン・L-LDPE タイプアルミタイプ
1セット(50枚)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性・防湿性の高いチャック付ラミネート袋です。
用途乾菓子・乾物に。 透明 種類チャック付ラミネート袋 基材構成OP25/CP30 寸法(チャック上)(mm)20
1ケース(2500枚)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャパックスチャック袋
チャック付き小分け袋 防水・防湿チャック袋
材質ポリエチレン
1個(20枚)ほか
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。 小さな割れ物などの梱包に最適です。 使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。
用途引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材 トラスコ品番819-3847 質量(g)400
1セット(50枚)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

糊付けした壁紙の保管・運搬に使用するL型開口の養生袋です。 青フクロウ(11-4071)は色分けすることで施工場所や材料の識別に便利です。 ストロングタイプ(11-4054)は糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿性に優れています。
1枚ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。 材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として 材質PET/AL/PE タイプスタンドタイプ 種類チャック付ポリ袋 規格食品衛生法適合
1パック(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

無害 炭酸カルシウム99.1%。防湿袋。従来の消石灰に比べ、風による飛散が少なく皮膚や目への接触による火傷も心配ありません。固まりにくいので長期保存が可能です。
1袋
2,950 税込3,245
翌日出荷

1パック(50枚)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。
材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CP クリア/クラフト タイプ片面クリアクラフト 種類チャック袋 入数(枚)25 見出し枠なし
1パック(25枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。 流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途情景塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(25g)
877 税込965
当日出荷

WP-542 OPP#50パートコート袋 明和産商 動画あり
乾物・干物、干菓子等に最適な袋です。防湿性・透明性に優れ、コスト面でも経済的な、溶剤臭のない水性パートコート袋です。水性パートコートは、従来の油性パートコートに比べ、残留溶剤がないので、気になる臭いが全くありません。 接着力が強いので底ヌケが少ない上、コスト面でも経済的です。
入数(枚)100
1袋(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CP クラフト タイプクラフト 種類チャック袋 入数(枚)25 見出し枠なし
1パック(25枚)
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
仕様静電気シールド性:20V未満、防湿性:0.035g/sq未満(試験方法:重量法) 材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) 厚さ(μm)85 内寸(mm)203×305 引張強度115N/inch以上 表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層) アズワン品番2-2680-04
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。中身が見える窓が付いています。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE クラフト タイプ窓付クラフト 種類チャック袋 入数(枚)25 見出し枠なし
1パック(25枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ユニパックマーク
マーク欄に書き込みできる便利なチャック付ポリエチレン袋で、内容物や実験日等の諸情報を記載する事ができます。 透明で中身を袋から出さずに確認することができます。 チャックの密封効果により防湿、防塵でき、何度でも開閉できます。 機械の部品や食品など物の保管、持ち運びに最適です。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 クリア 種類チャック付 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)200×280 見出し枠あり
1袋(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

富士インパルス規格袋IAシリーズ
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。 また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿 構成PET/AL/PE
1箱(1500枚)ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層) 内寸法(mm)279×381 厚さ(μm)85 引張強度115N/inch以上 静電気帯電防止性能20V未満 表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層) アズワン品番2-2680-05
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 チャックタイプにフック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。 シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。 シール幅は、両サイド5mm、上部20mmの三方チャック袋です。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。 ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。 外装袋50枚袋入り、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など) 水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など) 畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など) 調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など) 和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など) 性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋チャック付 構成バリアOPP20//静防CPP40 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

袋加工品なので梱包が簡単です。軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。焼却時に有害ガスを発生させません。作業効率がアップします。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。 トラスコ品番493-4067 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)280 幅(mm)180 厚さ(mm)3.5 ナチュラル タイプテープ付 構造3層タイプ 番手(#)d40L RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷

ヤマニパッケージポリラミクラフト袋
内側にポリをラミネートした防湿性の高いクラフト袋です。珈琲以外にもお米や雑貨、お菓子等にも使用できます。
用途コーヒー豆、お菓子等 仕様パーツ数:1 材質未晒(内側ポリラミ)底紙付
1ケース(25枚×12束)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【簡易トイレ】。簡易トイレ10回分(排泄袋10枚、凝固剤10個)同梱 。非常時の水や電気が使えないときにポータブルトイレや家庭用トイレでご使用できます。凝固剤+消臭効果で排泄物をしっかり固めてニオイを抑えます。高品質な凝固剤で500mlでもすばやく固めます。凝固剤は気密性の高い防湿アルミ袋を使用しているので使用期限は15年間です。排泄袋は丈夫でニオイが漏れにくい高密度ポリエチレン素材です。
内容簡易トイレ10回分 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)440×420×460
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。 小さな割れ物などの梱包に最適です。 使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋強化タイプです。
用途引越時の梱包用、製品の出荷緩衝材 トラスコ品番819-3848 質量(g)600
1セット(50枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

丸型・1000リットル。 内袋PEライナー装着済 。防湿・漏れ防止
用途紛体物、汚染土壌入れに 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 質量(kg)2.3 ベージュ 高さ(mm)1050 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

セイニチ(生産日本社)ラミジップクラフト窓付
内容物が確認しやすい窓付スタンド袋。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途ドライフルーツ、パスタ、玄米。紅茶、コーヒー。グミ、チョコレート 仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32-180×120×35 基材構成本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60底材:透明蒸着PET12/静防PE60
1ケース(50枚×20パック)
42,980 税込47,278
4日以内出荷