「防災グッズ ライト」の検索結果
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ
材質PC
消費電力(W)12
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
取扱説明書(1.02MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池単3乾電池2本(別売)
光束(Lm)16
付属品ネジ×2本
質量(g)49(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30
連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。)
光源高輝度LED 1灯
1点
¥469
税込¥516
当日出荷
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン
置ける、吊るせる、持ち歩ける
200ルーメンの強力な明るさを確保できる
近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。
ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。
そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。
本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。
ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。
しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。
明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。
生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売)
機能LEDライト
材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
緊急時に役立つアイテムをアートに。日常に調和する防災グッズ。壁掛けアートやスタンドアートとして使える2WAYタイプ。飾れるアートの防災セットです。アートの中身は最小限の防災アイテム4点を取り揃えました。防災グッズをおしゃれに飾って保管、災害時に備えます。壁に飾るだけで簡単に保管できるので、とても便利。いざという時役立つアートになります。非常用トイレの凝固剤には銀を配合しているので、抗菌作用があり感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。また、ヤシ殻活性炭配合により消臭効果があり快適に使用できます。
用途防災・減災、災害時や緊急時の対策に、非常用トイレ、防災グッズ、抗菌・消臭、
仕様【携帯簡易トイレ】消臭・抗菌
セット内容飾るアートフレーム、アートポスター1枚、携帯簡易トイレ1回分(抗菌消臭凝固剤×1、排泄袋×1)、5年保存ウェットティッシュ、非常用ブランケット、ホイッスル付LEDライトキーホルダー(電池別売)、粘着フック
フレーム(mm)約170×170
保存期間(年)5※携帯簡易トイレは10年の保存が可能です。
使用可能回数1回分
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)10
特殊用途防水
セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書
材質ABS+PC
質量(g)390(本体)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
車に1台もしもの防災グッズ!これ一つで7役。いざという時シートベルトを切れる。SOSライト、アラーム、ライトが使える。シガーソケットにさしておけば便利。緊急時脱出用ハンマーとして。携帯の充電、蓄電にも。
用途カーチャージャー、ガラスハンマー、充電機、充電器として。
セット内容USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)100
機能充電+USBアダプター、モバイルバッテリー、ライト、ハンマー、シートベルトカッター、SOSアラーム、SOSライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×120
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
防災セット 車中泊 防寒対策 コンパクト セット 防災リュック 簡易トイレ 非常用 避難 防災グッズ 防災用品 災害 断水 介護 アウトドア 消臭 抗菌 防臭袋 凝固剤 携帯トイレ 防災トイレ 台風 洪水 防災
用途簡易トイレ5回分入れで、災害・渋滞・レジャーの時にもトイレに困らない。消臭効果に優れた水のいらない簡易トイレ5回分入り。着替え用にポンチョつき。
セット内容目隠しポンチョ、簡易トイレ5回分、凝固剤、袋、脱出用ハンマー、グローブ(軍手)、防災7点セット(アルミシート、圧縮タオル、ライト、ブック、ホイッスル、カラビナ・ポーチ)
人数1人用
1個
¥3,471
税込¥3,818
4日以内出荷
バッグに入れても場所をとらない、LEDコンパクトライト軽量フルアルミボディで、衝撃や水に強いカラーはブルー
光束(Lm)約23
長さ(mm)97
保護等級IPX3(防雨形)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
質量(g)約26(電池別)
最大径(Φmm)20
連続使用時間(時間)約11
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)約270ルクス(照射距離1mの場合)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風2種と洋風2種を各3袋セットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはノンアレルギー製品。
保存期間(年)5
セット内容五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯(各3袋、合計12袋)、長期保存水500ml(6本)
種類BWセット(和風メニュー+保存水)
質量(kg)5.05
外形寸法(mm)317×216×226
1セット(12袋)
¥5,198
税込¥5,614
欠品中
非常時のためにと、用意した防災グッズもクローゼットや収納棚の奥底に眠らせていては、ぱっと手に取り避難することができません。大切な人の命を守るものだからこそ、暮らしのなかの、よく目の付く場所に置いて、いつでも持ち出せるようにしておきたい。そんな思いからつくられたのが、防災袋& セット「SONAETE」です。日常の風景に自然に溶け込み、インテリアとし映えるデザイン性を重視。目的や用途にあわせて選べる、3つのラインナップをご用意しました。
害虫が入らない優れた密閉性能
用途防災道具入れ、保冷ボックス、水産用コンテナ等
トラスコ品番181-6200
材質ポリエチレン
質量(kg)35
色ライトグレー
容量(L)300
外寸法・高さ(mm)535
外寸法・奥行(mm)675
外寸法・間口(mm)1340
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。防災グッズ等を収納、備蓄しておくことができます。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色です。また鉄製品と違い錆びることがないので屋外に設置しても美しさや機能が損なわれることはありません。発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。密閉性能が高いので害虫等の被害がなく、非常食等をストックをしていても安心です。建物の屋上にを設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。 防災グッズ 災害対策 自治体 マンション管理組合 非常時 屋外ストッカー 大型収納ボックス 食料品保管 断熱構造 防災 備蓄 町内会 自治会 児童館
色ライトグレー
容量(L)約300
グリーンマーク認定
”安心・安全・便利”なアルファ米を、和風2種と洋風2種を各3袋づつセットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはアレルギー対応製品。
保存期間(年)5
セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)
種類CYセット(和風・洋風詰め合わせ)
質量(kg)1.52
外形寸法(mm)236×168×152
1セット(12袋)
¥4,398
税込¥4,750
欠品中
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に
使用電池単三電池×1個(別売)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ19.5×93.5
質量(g)26(電池含まず)
全光束(Lm)12
照射距離(m)約13
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ
全長(mm)170(最大値)
直径(Φmm)61(最大値)
質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源白色LED×1灯
使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様IPX7(防浸形)
アズワン品番64-9711-48
明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
セット内容飲料水(500mL)×6、アルファ米(わかめごはん100g・山菜おこわ100g・五目御飯100g)×各2、缶入カンパン(100g)×2、ライスクッキー(8枚入)×2、防災用クラッカー(S缶)×2
保存期間(年)5
船山品番7042444
1セット
¥5,498
税込¥5,938
当日出荷
増設用LEDシーリングライト(MB240・MB220増設用)。
MB220とセットで使用した場合MB220をコンセントにさし、停電時MB220の半径20m以内であれば同時に点灯し40分間点灯し続ける。
MB220(停電感知機)から20m以内なら何個でも増設可能。
用途防災グッズ、防災対策、防災キット、照明として。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
質量(kg)0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×45
照度(Lx)100
灯数1灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。
質量(g)340
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169
出力電圧(V)5
出力電流(A)1
光源LED
防塵防水性能IP30
照射モード弱・中・強
光束(Lm)400
出力端子USB-C
光色(調色)昼白色、電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(分)約310/Ah
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
増設用LEDシーリングライト(MB240・MB220増設用)。
MB220とセットで使用した場合MB220をコンセントにさし、停電時MB220の半径20m以内であれば同時に点灯し40分間点灯し続ける。
MB220(停電感知機)から20m以内なら何個でも増設可能。
用途防災グッズ、防災対策、防災キット、照明として。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
質量(kg)0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×45
照度(Lx)10
灯数1灯
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
クリップで簡単装着。専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約60g。白/赤灯。3段階の明るさ切り替え。ヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト
適合耐落下:2m
質量(g)60
全光束(Lm)300
使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)
防塵防水性能IP54
電源タイプ電池式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
使いやすさを重視した洗練されたデザイン。
電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。
LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。
付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。
ラジオはAM、FM両方聴けます。
iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。
ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ
機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ
材質ABS、PS
寸法(mm)約125×52×42
質量(g)約120
出力(W)(スピーカー)0.25
消費電力(W)0.5
周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz
LED寿命(時間)約1万
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)2.7
セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)0.17
電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66
連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能ラジオ:AM/FM
LED高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
災害時に必要な防災グッズ6点が入ったお手ごろなセット。
仕様特定原材料7品目/なし
セット内容使い捨てトイレ(小便用)×1、7年保存水500ml、3M社製防塵マスク、7年保存レトルト食品、アルミブランケット、連絡カード&ペン
寸法(mm)80×205×230
質量(g)1100
1セット
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
(ブースト)500lm、(強)300lm、(弱)30lm。小型軽量約148g。白/赤灯/ブースト機能。充電インジケーター付き。散光機能付き。USB Type-C 充電式(充電ケーブル付属なし)。手元も照らせる首掛け。ズレない、ぶれない、身体にフィット
用途HAPYSON PROシリーズ 充電式チェストライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 充電インジケーター付き
付属品調整バンド付きストラップ
質量(g)148
全光束(Lm)500
使用電池リチウムイオン電池2600mAh(内蔵)
電源タイプ充電式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.2×7.6×5
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
アンテナをくるくる回せることで電波をキャッチしやすく選局のしやすいラジオです。いざという時にも役立つLEDライト搭載してるので、普段使いはもちろん非常時でも便利に使え防災グッズとしてもおすすめです。LEDライトは電源を切った状態で動作しますので、ラジオを聴きながらLEDライトは動かせません。暗い場所でも操作がしやすい蓄光選局窓を採用。さらに東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属、ご購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。
電源(V)DC3(単3乾電池×2)
出力ヘッドフォン:Φ3.5mmミニジャック
スピーカーΦ5.7(8Ω)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力(mW)実用:180
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
停電時に携帯灯として使えるライト付きUSBアダプタ。停電時自動で点灯。普段は足元灯、枕元灯として利用できます。
用途USBポート、足元電灯、携帯灯として。急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ/防災/防災グッズ/非常灯/ライト
色ホワイト
質量(g)105
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
保証期間1年
USBポート数2ポート
明るさ3段階(LEDライト)
連続点灯時間(時間)50(弱)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
AM/FMラジオに特化した据え置き型ラジオ。停電時や防災を見据えたLEDライト内蔵。消し忘れを防ぐLED電源ランプ付き。受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ。災害時にも役立つ単二乾電池×3本で長時間再生。大きな目盛り、ダイヤルでチューニングが合わせやすい。直径9cmのスピーカーで音声がはっきり聴こえる
用途ポータブルホームラジオ AM FM LEDライト内蔵 乾電池 簡単 防災グッズ
付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード
色ブラック
質量(g)約606(電池除く)
電源単二乾電池×3本(4.5V別売り)
周波数(kHz)AM受信:530~1600
連続使用時間(時間)AM/約120、FM/約114(スピーカー使用で音量中程度の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×5.7×16.8
周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ブルートゥーススピーカー内臓の充電式LEDワークライトです。
モバイルバッテリーとしても使用可能。
高音質ワイヤレススピーカー。
防水性能IP54。
明るさ400、800、1200、1600、2000ルーメンの5段切替。
用途現場、アウトドア、防災グッズとして。
電球の種類LED
防水保護等級IP54
電源タイプ充電式
全光束(Lm)400、800、1200、1600、2000
仕様高輝度COB型、Bluetooth、高音質 IMP4Ω
連続使用時間(時間)400ルーメン:約7時間30分、800ルーメン:約4時間、1200ルーメン:約2時間30分、1600ルーメン:約2時間、2000ルーメン:約1時間30分
充電時間(時間)約3
スピーカーワイヤレス
USBタイプOUTput DC5V2A
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り
付属品TypeC-TypeB充電ケーブル
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)235
タイプ充電式:Type-C
長さ(m)ロープライト:約10
電流(A)1以下
電圧(V)DC5
充電時間約3-4時間
バッテリー容量(mAh)1800
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9
使用時間(時間)(目安)約3-8
1個(10m)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書
材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)
消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320
本体質量(kg)約18.4
入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz
適合品番JD-BL30K(専用三脚)
発光色昼白色(5000K±10%)
サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射距離(m)直径80
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します
セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)
質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1
直径(Φmm)バルーン:500
高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)0.6、ファン:0.24
定格周波数(Hz)50/60
型番小型三脚:BL-200-ST
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
光源SMD
モード切替ON-OFF
色温度(K)6000~6500
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
防水性IP65(水中使用不可)
電球の種類LED
・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、
セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
消費電力(W)80
全光束(Lm)約8000
本体質量(kg)約1.252
適合品番JD-002A(灯具用三脚)
発光色昼光色(6500K)
バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時
照射角度(°)90
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
コード長さ(m)5
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番488-6461
質量(kg)1.7
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
保護等級IP65
芯数2
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)900
保護等級IPX4
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)4000
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、
セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書
材質鉄
質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4
高さ(mm)1630~3700
耐荷重(kg)約20
適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ)
パイプ径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ