折り曲げるだけで簡単発光!火や電力不要!防災備蓄用に最適です
発光色/黄色、最大12時間発光、工場保証期間/製造より5年、1本使い切りタイプ
材質PE、発光液
色イエロー
寸法(Φ×mm)15×150
発光時間(時間)最大12
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
地震、停電時に大活躍!
備えて安心。緊急簡易ライト!
火、電気は不要。発熱しない。
軽く曲げるだけで光る。
強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に
寸法(mm)(発光体)Φ15×180
ポキッと軽く折るだけで光出します。火や電気を必要としないので、ガス漏れの恐れのある災害現場や水中でも使用できます。
発光時間(時間)約10~12
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
色ホワイト
寸法(Φ×mm)14~18×190
材質(液体)フタル酸エステル、グリコールエーテル、クエン酸エステル、安息香酸エステル、ショウ酸エステル、過酸化水素1%未満、蛍光色素
発光時間(時間)約6~8
1セット(3本)
¥599
税込¥659
当日出荷
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
螺旋LEDで360度周囲を照らす。USB充電式スパイラルLEDランタン。自立スタンド付き。IPX6防水仕様。
用途LEDライト、スパイラルライトとして。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/USB充電/防災グッズ
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)92
使用時間1-10時間
充電入力電源(V)5/500mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(全体)12.5×12.5×16.5、(ランプ部)3.5×3.5×9
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)10-80
最大電力(W)約3
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト
材質ABS
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180
保護等級防雨仕様(IP-X3相当)
照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)
電池寿命(連続時間)約72
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売)
特殊用途防水・防浸
材質ABS、ラバー
色グリーン
付属品ストラップ
本体質量(g)100
全光束(Lm)190
連続使用時間(時間)8
使用電球LED
連続点灯時間最大8時間
耐水性防浸タイプ
アズワン品番65-0532-09
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X7(防浸型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
火・電気・ガスを使わない、熱を発さず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。
寸法(Φ×mm)14~18×190(発光体)
アズワン品番4-3509-03
発光時間(時間)約48
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)55×210×75
連続点灯時間1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番9-2599-0801
TKG品番(2017)6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
火や電気、ガスなどを使用せずに、ポキっと軽く折り曲げるだけで光ります。熱を発せず、強風や水の中でも使用できる安全なライトです。
用途地震や停電、緊急の災害時
直径×長さL(Φmm×mm)15×180
発光時間(時間)10~12
メーカー商品コード6300004558
1セット(6本)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電球の種類蛍光灯
セット内容40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)7.8
ケース寸法(mm)H190×W285×D1,690
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4652-78
交換ランプFLR-40型
1台
¥85,980
税込¥94,578
31日以内出荷
ライト機能をはじめ非常時に役立つ6つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。誘導棒が2本付いたBタイプになります。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの6つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。
セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×1
電圧(V)DC4.1~6.5
電源単三電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205
連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4
機能LEDライト
到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)
長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35
録音時間(分)約15
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。
セット内容本体×1、誘導棒×1、収納ポーチ(2個用)×1
電圧(V)DC4.1~6.5
電源単三電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205
連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4
機能LEDライト
到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)
長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35
録音時間(分)約15
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。
セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1
材質ABS
寸法(mm)45×136×35
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。
防水性ばっちり、強力マグネット付き。
携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)280
バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh)
電源専用充電池
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーLi-ion
連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6
寸法(mm)35×35×242
バッテリー電圧(V)3.7
色温度(K)6000
動作温度範囲(℃)0~40(保証)
入力DC5V/1A
機能LEDライト/防水/携帯電話充電可
充電時間(時間)~3
出力(W)DC5V/2.4A
全光束(Lm)200
最大消費電力(W)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ライト機能をはじめ非常時に役立つ6つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。誘導棒が2本付いたAタイプのオプション付きになります。ライト機能(白色点灯)、誘導灯、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの6つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。
セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×2
電圧(V)DC4.1~6.5
電源単三電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205
連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4
機能LEDライト
到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)
長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35
録音時間(分)約15
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ライト機能をはじめ非常時に役立つ7つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。Bluetooth機能が付いたCタイプになります。お持ちの携帯電話、PC、翻訳機等と接続して音声や多言語音声などを拡声できます。誘導棒が2本付いています。3色ライト機能(赤色点滅、青色点滅、白色点灯)、誘導灯、Bluetooth、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの7つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。
セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×2
電圧(V)DC4.1~6.5
電源単三電池4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205
連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4
機能LEDライト
到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し)
長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35
録音時間(分)約15
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方!
IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。
災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。
(※スマホ用充電ケーブルは付属しません)
用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め
電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電
機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー
防水性IPX3生活防水
色赤
付属品micro USB cable1本
本体寸法(mm)145×76×50
質量(g)約300
アズワン品番65-2331-77
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
材質ABS
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー
仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)40×40×242
質量(g)265
電源専用充電池
定格出力(W)4
機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200
充電可能回数500回
入出力In:5V、Out:5V/1A
定格光束(Lm)280
連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30
1本
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。ガラス管ではないので、万一落としても割れません。コンセント付なので、連結点灯が可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。連続15灯まで連結可能です。受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
長さ(mm)1523
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)19
コード長さ(m)5
外径(Φmm)72
全光束(Lm)2000(×2灯)
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT0.75×2心
照明装置100V・19WLED×2灯
コード183-0301
電線仕様VCT0.75×2
アズワン品番64-4653-18
標準消費電力料金(円/h)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約26時間
すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属)
便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160
質量(g)約120(乾電池別)
最大径(Φmm)50
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m)
光束(Lm)約120
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様バッテリーモニター付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
保守率0.92
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485
電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130
保護等級IP65
センサー感知方式人感センサー
設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め
LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K
設置場所屋内外
モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー
動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ
動作温度(℃)-20~40
灯数208灯
高さ(m)推奨取付:2~3
感知距離(m)センサー:7(範囲120°)
電球の種類LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電球の種類蛍光灯
セット内容36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)5.5
ケース寸法(mm)H190×W285×D920
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4652-77
交換ランプFLR-36型
1台
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
停電時、自動でライトが点灯します
ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ
ライト部とスタンド部両方で調光できる
3段階の調光機能
パソコンからも使えるUSBコード付
消費電力(W)約4(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365
定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5 (USBコード)
照度(Lx)強光:30cm直下:450
充電時間(時間)約4
充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh
充電池タイプリチウムイオン充電池
光束(Lm)強光:200
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として
トラスコ品番202-1709
セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)19.5
高さ(mm)1960~2650
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
電圧(V)100
電線長さ(m)5
照明装置100V・150WLED×1灯
電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付
光源寿命約40000時間
使用場所屋外
アズワン品番64-4653-06
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:GREIGE
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:MOSS GREEN
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)。連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間。 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED 暖色LED。明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm。 ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)。質量:約120g(電池、ストラップ除く)。付属品:ストラップ。本体カラー:CORAL PINK
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに。ちょっとした外出に。キャンプに。就寝前のベッドサイドに
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
停電時、自動でライトが点灯します
持ち運べる充電タイプ
USB端子でスマートフォン等を充電できます
3段階の調光機能
時計・カレンダー・アラーム機能
夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310
定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5 (USBコード)
照度(Lx)強光:30cm直下:900
充電時間(時間)約4
充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh
充電池タイプリチウムイオン充電池
光束(Lm)強光:200
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり
セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
質量(kg)12.5
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。
セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書
寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158
質量(g)215
出力USB-A 5V1A
入力USB-C 5V1A
連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8
周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22
充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67
内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリー
スピーカー出力(mW)2
素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム
関連資料カタログ(0.79MB)
動作温度範囲(℃)-10~+45
UVカット99.9%。可視光、ブルーライトを約20%カット
レンズ色薄茶
レンズ厚さ(mm)2元厚
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ