保存期間の長い保存水やレトルト食品など復旧までの待機に備えた8アイテム(14点セット)。持ち出す際に便利な持ち手付き。<ご使用上の注意>事前に内容物に不足がないかご確認ください。また、ご使用の際は使用方法の説明がある製品は記載内容に従いご使用ください。直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での保管はしないでください。品質保持期限が記載されている製品は期限内に飲食または使用してください。開封後はお早めにご飲食ください。各製品とも本来の目的以外で使用しないでください。
セット内容携帯用トイレ×3、タオル×1、ポケットティッシュ×3、保存水500ml×2、五目ごはん×1、カレーピラフ×1
種別待機用
質量(kg)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×73×208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
風味豊かなあじのムースに、やわらかいにんじんを添えました
種類おかず
内容量(g)45
賞味期限5年
RoHS指令(10物質対応)対応
熱量(kcal/h)86
1セット(50袋)
¥22,980
税込¥24,818
3日以内出荷
風味豊かないかのムースに、やわらかいごぼうを添えました
種類おかず
内容量(g)45
賞味期限5年
RoHS指令(10物質対応)対応
熱量(kcal/h)85
1セット(50袋)
¥22,980
税込¥24,818
3日以内出荷
やわらかく煮込んだ里芋に鶏肉の旨味をプラスしました
種類おかず
内容量(g)100
賞味期限5年
RoHS指令(10物質対応)対応
熱量(kcal/h)69
1セット(50袋)
¥22,980
税込¥24,818
3日以内出荷
根菜類の形状を残しながら、やわらかく煮込みました
種類おかず
内容量(g)100
賞味期限5年
RoHS指令(10物質対応)対応
熱量(kcal/h)45
1セット(50袋)
¥22,980
税込¥24,818
3日以内出荷
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器に
RoHS指令(10物質対応)対応
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
火も電気も不要の食品加熱パック日本製
用途水を入れるだけで2食分を加熱できる。
セット内容加熱袋本体、発熱剤1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(110g×48セット)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
お馴染みの食品メーカーの保存食詰め合わせセット。
お1人2日間分を想定しております。
種類保存食セット
保存期間(年)5、6、7、8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,398
4日以内出荷
非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。
セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装)
質量(g)260/1食
種類鶏ごぼうご飯×10食入、ビーフカレー10食入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30
賞味期限2年
カロリー(kcal)鶏ごぼうご飯/354(1食あたり)ビーフカレー/404(1食あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。
セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装)
質量(g)260/1食
種類ビーフカレー×20食入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30
賞味期限2年
カロリー(kcal)404(1食あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
非常食・常備食として最適!お水が不要!
スープを同封のアルファ化米に入れて常温で約60分、スープを通常のレトルト食品のように湯せんすれば約20分で美味しく召し上がれます。
スプーン付き。
セット内容アルファ化米・レトルトスープ・スプーン(個包装)
質量(g)260/1食
種類鶏ごぼうご飯×20食入
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×190×30
賞味期限2年
カロリー(kcal)354(1食あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
近年、日本の食生活の欧米化が進み、生活習慣病の原因となる肥満・食生活の乱れと健康への不安、高齢化社会における医療食品の見直し、現代社会がかかえる食と健康の問題は多岐に渡ります。
ロングライフフーズでは、ダイエットや高血圧、糖尿病などの方にも最適な食事のあり方を考え、提案いたしました。
種類保存食セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥12,980
税込¥14,018
3日以内出荷
日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。
長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです
用途非常時の備えとして
保存期間(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
AMラジオ・ビニールコート・救急セットなどがセットになった帰宅困難者キットと最小限の保存食品セットを用意しておけば、一時的に避難所で過ごす場合でも徒歩で帰宅する時にも、あなたを守り、安心を与えてくれます。
セット内容防水ライト(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、コンパクトワークセット(軍手・タオル各1)、簡単トイレセット(3枚)、サバイバルブランケット、防塵マスク(2個)、ポケットコート、救急セットDr・K(巾着型)、ちり紙、ポリ袋(10枚入)、ホイッスル、多機能ナイフ、サバイバル・ウォーク・マニュアル
質量(kg)約1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。
日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。
逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。
飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。
給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。
フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。
キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。
トラスコ品番249-4262
材質ポリエチレン100%(日本製)
容量(L)10
縦(mm)550
横(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
デザイン一新!
視認性の高い、Vデザインの反射板採用、
防災セットEX.シリーズの上級モデル。
大量の水が運べる独自の貯水タンク付き。
EX.48シリーズ上級モデル。
「ニューパワーグランデ」【2~3人用】。
阪神大震災・東日本大震災の被災者や防災士の意見を元に、食品・ラジオ付き多機能自家発電ライト・防寒用具等およそ40種類もの必需品をセット。
事前準備や震災時の対策が完璧に出来る防災マニュアル付き。
緊急時に持ち出しやすく、災害時にあると便利なアイテムが充実したローラーバッグ。
さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
大量の水が運べる独自の貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
セット内容主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水(1.5L)×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、カップ×3、ラジオ付多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、ボールペン付メモ帳×1、使い捨てライター×1、マスク×5、生理ナプキン×6、トイレットペーパー×1、ティッシュ×1、簡易トイレセット×5、使い捨て下着×3、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×6、体温計×1、アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ごみ袋×3、防災マニュアル×1、内容物一覧×1、手鏡付裁縫セット×1、拡大レンズ×1
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
質量(kg)約10(バッグ本体:3)
容量(L)22+9
タンク容量(L)【貯水用】20(走行時:14)
人数2~3人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×53(持ち手引き揚げ時98)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
高容量・高出力ポータブル電源でありながら持ち運びが可能なキャリータイプです。また、UPS機能も搭載していますので、事務所内のバックアップ電源としてもご使用いただける汎用性が高い日本製のポータブル電源です。
※3色(黒/黄/橙)から選択できます。
電動グラインダーなど建設現場/工事現場のパワフルな機器でも余裕で使うことができ、大きな発電機を運び込むのが困難な山中、トンネルなどでの作業時にも持込に便利なキャリータイプです。
撮影現場で使用されるテレスコーピック(伸縮)クレーンの専用電源としての使用も可能です。
ワクチン保管、食品保存用の、保冷庫・フリーザー・各種冷蔵庫の非常用電源としてもお勧めです
【9つの保護機能搭載】
大容量で大きなエネルギーを持つからこそ、安全性を重視したこだわりの日本製ポータブル電源です。9つの保護機能を搭載しています。
(1)過充電保護回路、(2)過放電保護回路、(3)過負荷保護回路、(4)短絡保護回路、(5)過熱保護回路、(6)入力低電圧保護回路、(7)入力過電圧保護回路、(8)出力過電流保護回路、(9)出力側突入電流保護回路
付属品ACコード、取扱説明書
幅(mm)508
質量(kg)55
高さ(mm)645
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)368
入力容量最大1500"(充電初期時)
方式【非常用電源モード】インバータ変換方式、【USP運転モード】常時商用給電方式
出力電圧(V)AC100
最大電流(A)15以下(充電初期時)
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)【非常用電源モード】30、【USP運転モード】14.5
定格出力(W)【非常用電源モード】3000(1500×3口と30001口での合計)、【USP運転モード】1450
騒音値(dB)50以下
冷却方式強制冷却(冷却ファン)
出力周波数(Hz)50/60
バッテリー三元系リチウムイオンバッテリー
寿命期待:約5年(バッテリー周囲温度25℃)(1回/日の頻度で充放電した場合)サイクル:2000サイクル(初期容量から60%まで低下)
保護回路入力:低電圧、出力:過放電、温度、過負荷、短絡、その他:バッテリー異常、温度異常
設置方法平置き
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(時間)約6
波形正弦波
動作湿度(%)20%~85(ただし結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップ期間【非常用電源モード】約1時間(3000W)(周囲温度25℃、新品電池)、、【USP運転モード】約2時間(1450W)(周囲温度25℃、新品電池)
最大ピーク電力(W)6000(25℃時0.1秒以内)
切替時間10ms以下
保存湿度範囲(%RH)20~85(ただし結露なきこと)
バッテリー容量(Wh)3000
入力ポートAC100V
出力ポートAC100(15A)×3、AC100V(30A)×1
災害時にライフライン復旧までに2~3人が快適に過ごせる防災士選定、充実の29点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。
人数2~3人用
セット内容【食品】主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水1.5L×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、お茶×3、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×5、生理ナプキン×6、ティッシュー×1、簡易トイレセット×5、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×2、【基本】アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ゴミ袋×3、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)
質量(kg)約8.9(バッグ本体:2.3)
容量(L)バッグ:28
水タンク容量(L)28(走行時:23)
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
対象女性用
RoHS指令(10物質対応)対応
災害時にライフライン復旧までに2人が快適に過ごせる防災士選定、充実の24点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。
人数2人用
セット内容【食品】主食×3、副食×2、甘味物×1、保存飲料水1.5L×1、発熱剤×1、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×2、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×4、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット×3、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×1、【基本】アルミシート×2、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×5、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×2、カッターナイフ×1、ゴミ袋×2、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)
質量(kg)約6.2(バッグ本体:2.3)
容量(L)バッグ:28
水タンク容量(L)28(走行時:23)
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
対象女性用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード