A4用紙がそのまま差し込めるベストです。
用途自治会、防犯活動、防災訓練などに。
トラスコ品番351-7427
材質反射材:PVC、メッシュ:ポリエステル100%
幅(mm)【反射材】50
サイズフリー
テープ地色ホワイト
肩幅(cm)36
着丈(cm)60
色(本体)ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~120
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
セット内容ヒモ付
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。
「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。
便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。
コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら
質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5)
耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時)
寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに。より低コストに」とのニーズから、従来の「楽レット」のパーティション部分、プラ段を省き、3辺合計160サイズの「楽レットⅡ」を開発しました。
「楽レットⅡ」はひじ掛けと背もたれがあるため、従来の非常用トイレに比べて、高齢者や要支援者の方に配慮した非常用組み立てトイレです。
福祉避難所として選ばれた場所(福祉施設・病院など)にもおすすめできます。
座面の耐荷重は検査機の最大700kg(静止時)を超えても耐え、安全値を2.3倍に想定した300kgの方でも余裕でお使い頂けます。
収納時はコンパクトで箱に入っていますので、防災倉庫などに楽々と備蓄しておくことができます。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず行えますし、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等にくり返し使用できます。
付属品梱包用外箱・トイレ本体・予備段ボール便座1枚
質量(kg)約4.1(トイレ本体のみの場合約3.2)
色グリーン
座面高さ(mm)430
寸法(縦×横×高さ)(mm)箱:73×840×682
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)500×560×750
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
関連キーワード