前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)
色本体:G2/前面:No10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
レンズアクリルレンズ
標準質量(g)325
仕様JIS規格外
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメット
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
レンズアクリルレンズ
仕様JIS規格外
色本体:G2/前面:No10
サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm)
種類ヘッドバンドタイプ
標準質量(g)324
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
種類かぶりタイプ
遮光度前プレート#9
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)380
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業
レンズ色黄
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:PP、マスク:PC
質量(g)332
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。
種類ヘルメット
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
色G2/#10
標準質量(g)310
レンズアクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)
種類ヘッドバンドタイプ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。ファイバーを装着することも可能ですが、ヘルメットをつけたままでかさばりにくいバイザータイプをおすすめいたします。
種類防災面
型式円筒型
寸法(mm)215×250×2
質量(g)250
レンズ色グリーン(G2)
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)
材質ポリプロピレン製
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)約260
取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330
レンズアクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメットタイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色グリーン(ダブル型)
質量(g)290
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6021
種類ヘルメット
取付金具BM-TK
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。
タイプヘッドバンドタイプ
レンズポリカレンズ
種類防災面 (かぶり型)
頭囲(cm)約55~約64
直接着用型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレート付
材質アクリル
厚さ(mm)2
色クリア
質量(g)330
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105
装着方式ギアバンド式
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド
形状防災面
寸法(mm)シールド:175×200×1t
質量(g)約75
材質(シールド)PVC
アズワン品番9-039-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

溶接用かぶり面
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!。頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。
種類ヘッドバンドタイプ
材質プラスチック
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×200
適合プレート105×50mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヘルメット取付型防災面。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレート付
材質アクリル
厚さ(mm)2
色イエロー
質量(g)265
寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105
装着方式ギアバンド式
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。
布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01
形状かぶり型防災面
寸法(mm)(シールド部)320×320×2
材質(レンズ)アクリル
材質(面体)アクリル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
上面ガードの付いたタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。様ーな酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
種別上面ガード (耐薬)
アズワン品番3-6974-03
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
アズワン品番9-039-02
材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状かぶり型防災面
寸法(mm)200×200
質量(g)176
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上下面ガード 防曇加工 (紫外線)
アズワン品番3-6971-05
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。
面体は上下式で使わない時は上に上げられます。
顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業
紫外線塗装乾燥装置に
殺菌灯使用作業所
ライン型UV照射装置に
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)アクリル
材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロン
トラスコ品番448-9209
質量(g)354
レンズ色クリア
可視光線透過率(%)92
レンズ厚さ(mm)2
紫外線透過率(%)0.0001
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。PC(ポリカーボネート)製ですので強固です。
種別上下面ガード 防曇加工 (標準タイプ)
アズワン品番3-6971-01
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌々日出荷
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
上面ガードの付いたタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別上面ガード (耐熱タイプ)
アズワン品番3-6974-01
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
上面ガードの付いたタイプです。シールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上面ガード 防曇加工 (紫外線)
アズワン品番3-6972-02
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。PC(ポリカーボネート)製ですので強固です。
種別上下面ガード (標準タイプ)
アズワン品番3-6973-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別上下面ガード 防曇加工 (耐熱タイプ)
アズワン品番3-6971-02
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
種別上下面ガード (耐熱タイプ)
アズワン品番3-6973-02
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上下面ガード (紫外線)
アズワン品番3-6973-04
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
上面ガードの付いたタイプです。シールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。PC(ポリカーボネート)製ですので強固です。
種別上面ガード 防曇加工 (標準タイプ)
アズワン品番3-6972-01
1個
¥9,990
税込¥10,989
12日以内出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプですシールド部が防塵加工です。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。様ーな酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
種別上下面ガード 防曇加工 (耐薬)
アズワン品番3-6971-04
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。
仕様サイズ調整可 曇り防止加工
材質PC(ポリカーボネート)
形状かぶり型防災面
質量(g)約400
機能紫外線反射、耐薬性
用途枝落とし・草刈り・チェーンソー・農作業などに最適。
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)20メッシュ
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)160
本体寸法(mm)215×380
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
色グリーン
遮光度本体:G2、前面:#10
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ポリカーボネート製ですので強固です。
かぶり型です。
アズワン品番6-6054-01
材質PC(ポリカーボネート)
形状かぶり型防災面
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類ヘルメット
色グリーン
遮光度本体:G2、前面:#10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
形状かぶり型防災面
機能UVカット
材質(シールド)ポリカーボネート、(ヘッドギア)ポリエチレン
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)10-5以下(254.365nm)
アズワン品番9-040-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
形状ヘルメット取付型防災面
機能マスク併用、長バンドタイプ
適合MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)315
本体寸法(mm)195×480
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥9,898
税込¥10,888
11日以内出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類ヘルメット
仕様ANSIZ81+適合品
トラスコ品番853-7183
質量(g)250
レンズ色グリーン
レンズUVカット成型レンズ(99.9%カット※ただしUV-A400nm付近を除く)
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂成型品
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ