「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
種別長袖シャツ
機能防炎、吸汗
仕様大型手帳ポケット(胸)、袖口ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)
材質ポリエステル100%(MAX DYNA使用)
袖丈長袖
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
性能防炎性能(LOI値):33
色ネイビー
綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
機能ストレッチ、消臭
混率(%)綿98 ポリウレタン2
素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン
仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン
種別長袖シャツ
分類夏物
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別長袖シャツ
混率(%)綿100
機能難燃性、耐電性、防炎性
袖丈長袖
ポケット付き。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖Tシャツ
混率(%)綿100
質量(g/m2)約135
糸の太さ20番手
材質(糸)コーマ糸
ポケット付き
名入れ可
袖丈長袖
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
仕様4つポケット
種別長袖ジャンパー
材質Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
防炎加工を施した綿の作業服
アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。
内ポケット(肩胸)もあります。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場
色グレー
混率(%)綿99、制電糸1
職業別シーン溶接工
水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。
マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。
背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
色黒
1本
¥3,515
税込¥3,867
5日以内出荷
仕様携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、比翼付き隠しドット釦、消臭&抗菌テープ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
シリーズ86400・82400シリーズ
混率(%)綿55、アクリル系45
機能帯電防止、消臭&抗菌
生地ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造
安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
ファスナー、ボタンは金属製使用。
種別長袖ブルゾン
機能防炎、吸汗
仕様ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム
材質綿100%(MAX DYNA使用)
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)
仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)
種別長袖ジャンパー
機能防炎、吸汗
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
材質綿100%
袖丈(cm)52
総丈(cm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)
仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット
種別パンツ
股下(cm)80
機能防炎、吸汗
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツ
混率(%)綿100
股下(cm)80
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
しっかり・丈夫なWステッチリブ。
ソフトな風合い。
種別長袖Tシャツ
質量(g/m2)200
生地天竺
ポケットアリ
袖丈長袖
難燃インナー。難燃生地:着炎しても燃え広がりにくい。
防炎加工空冷服と組み合わせることで防炎力アップ。
色杢グレー
混率(%)難燃アクリル60・綿39・ポリウレタン1
機能防炎・難燃
質量(g/m2)150
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/制電性 製品制電 JIS T8118適合
素材アクリル系65% / 綿33% / ナイロン2%
日本製難燃アクリルを使用。綿とのブレンドにより、高い難燃性でありながらソフトな風合いを維持しています。帯電防止機能あり(JIS T8118基準適合)。
用途高温下での作業に。キャンプやBBQに。
混率(%)アクリル系65、綿33、複合繊維(ナイロン)2
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業できます。
ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
トラスコ品番116-3665
材質アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)0.23
色シルバー
サイズフリー
機能耐熱性、軽量
耐熱温度(℃)放射熱:0~1000
生地厚(mm)約0.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
OP-水冷服リチウムイオンバッテリーキット。バッテリーセルには性能の良い、安全で安心なものを使用
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用バッテリー
セット内容リチウムイオンバッテリー本体(PSEマーク取得)、充電器(PSEマーク取得)
出力電圧(V)7.4
連続使用時間(時間)約6
充電時間(時間)6
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌々日出荷
水冷服ベスト水抜き用ポンプ。シンプルかつハイパワー!ポンピングして空気を送ることで、簡単に残留水を抜くことが可能。使用後水を抜くことでチューブ内も衛生的。耐久性のある国内の専門メーカー製ポンプを使用
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ 水抜き用・メンテナンス用
セット内容ポンプ×1、メスコネクター×2
使用方法1:シャツ片方オスコネクタをユニットに接続し、もう片方のコネクタを本ポンプと接続します。2:ポンプを押して空気を送ります。3:ユニット側に水が排出されます。
全長×幅W(mm)(収納時)約270×36、(使用時)約370×36
1個
¥4,280
税込¥4,708
4日以内出荷
2点保持式リュックベルト。本商品を2つのD冠に取り付けることでリュック仕様に変更可能。背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
用途水冷服ベスト用リュックベルト・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可
色黒
1本
¥3,520
税込¥3,872
4日以内出荷
多くの現場のフィードバッグから開発に取り組み開発された、OP水冷服に冷却水を送るウェストバッグタイプのユニットバッグ
バッグ外装には10mmのウレタンで断熱効果をアップ。
ウェストベルトと肩からかけるショルダーベルトの二点で保持しバッグの重さを分散することが可能。
収納ポケットには専用バッテリー、延長コード付きスイッチが入ります
水冷服との接続には信頼のCPCワンタッチコネクターを使用
別売のリュックベルトを使用すれば背負うこともでき安定感もUP。
腰道具があるときでも邪魔することなく使用が可能。
用途水冷服ベスト用ユニットバッグ・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可
仕様使用時の重さ:約2.1kg前後(本体450g+バッテリー200g+ボトル500cc×2本 1kg+水500cc)
付属品ウェストベルト、パット付き肩掛けショルダーベルト、ボトル×2(※バッテリーキットは別売)
色ブラック
本体質量(g)約450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:横幅230×200×80
1個
¥25,460
税込¥28,006
4日以内出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別ブルゾン
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
関連キーワード