28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-21
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

両手作業も安心の軽量・防爆型ヘッドライトです。 耐圧防爆構造(d2G5)<適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006) 滑り止め付ヘッドバンド。 付属のベルトでヘルメットや帽子に取付けられ、ベルトを外せばクリップライトとしても使える2ウェイタイプ 90度上下首振り可能
電球の種類LED エスコ品番EA758HB-1 寸法(mm)46×38×48.5(H) 質量(g)110(電池含) タイプ散光 ベルト幅(mm)20 光源0.5W高輝度白色LED球 使用電池CR2032電池×2個(付属) 照射モード点灯 電池寿命約3時間 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)40 最大点灯時間約3時間
1個
18,600 税込20,460
3日以内出荷

ハタヤリミテッドLED防爆型ヘッドランプ
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に 全光束(Lm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5 質量(g)110 トラスコ品番374-5457 材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス 電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属 光源高輝度0.5W白色LED 使用電池CR2032×2個(付属) 防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5 連続点灯時間最大3時間 電源タイプ電池式 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)40 防水仕様防雨タイプ 明るさ(Lm)40 照射距離(m)40 電球の種類LED 最大点灯時間最大3時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ストリームライトアルゴ 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-19
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga 付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト 材質耐衝撃ABS樹脂 質量(g)202(電池含) スイッチプッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60 首振角度(°)上下90の角度調整が可能 保護等級IPX4 使用電池単3アルカリ乾電池×3本 使用環境温度(℃)-20~40 電源タイプ電池式 使用場所屋内・屋外兼用型 定格光束(Lm)270 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ストリームライトセプター 米国防爆モデル
米国の防爆認証を取得した散光タイプの高性能LEDヘッドライト。進化した高輝度LEDを7灯装備することにより、従来モデルから2倍以上の大幅パワーアップ。点灯モードは7灯、3灯、1灯の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい3灯点灯では約10時間の連続点灯が可能。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー アズワン品番62-2931-20
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番819-3859 幅(mm)42 高さ(mm)49 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)89 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)200(High)、75(Eco) 光源白色COB LED×1灯 使用電池専用内蔵充電池 連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 耐水性耐水タイプ 防水仕様耐水タイプ 明るさ(Lm)200 照射距離(m)15 点灯時間最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間約2.5時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック 幅(mm)57 高さ(mm)51 奥行(mm)38 電源4.5 保護等級IPX7 明るさ(Lm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く) アズワン品番65-1955-30
1セット(4個)
559 税込615
当日出荷

点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単4アルカリ電池(3個)付属 仕様防水構造 トラスコ品番835-7683 セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ 質量(g)165 保護等級IP67 連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間 明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW) 照射角40度 演色指数(Ra)Ra76 2018年トラスコ掲載ページ7 1117 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

IEC防爆認証取得で最も厳しい0種場所に対応します。 独立した2灯のLEDでスポット光、散光、両灯点灯3モードが使用できます。
付属品アルカリ乾電池、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock 質量(g)99 電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×長さL)(mm)57×51 光源白色LED×2個 防爆構造(記号)IEC:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X 防塵防水性能IPX7 最大光度(cd)高・中/1320P、低/100P 材質(ボディ)タフサーモプラスチック アズワン品番4-3606-01 明るさ(Lm)高/235、中・低/160 連続点灯時間(時間)高/4.75、中・低/5
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-22 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
当日出荷

防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)。強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H) 質量(g)99.2(電池含む) バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25 光源白色LED球2灯 電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5 使用電池単4電池×3本(付属) 耐衝撃性2m アズワン品番64-7915-32 明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160 防水保護等級IPX7(水深1m/30分) 照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション トラスコ品番685-4248 材質ポリカーボネート 全長(mm)85 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50 照射距離(m)170 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15 最大点灯時間約10時間
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2407 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)30
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池 トラスコ品番561-2418 材質耐衝撃性ABS樹脂 幅(mm)69 オレンジ 高さ(mm)55 奥行(mm)61 電源4.5 保護等級IPX4 明るさ(Lm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)55
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。
仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011X アズワン品番65-3965-82
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで、連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ。ATEX認証モデル。
明るさ(Lm)120 付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ オレンジ 連続使用時間(時間)約11 使用電池単3アルカリ乾電池3本(付属)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)480~55 連続点灯時間(時間)約8~40 照射距離(m)最大約116 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X アズワン品番65-3965-80
1個
11,870 税込13,057
当日出荷

防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLP-2501 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ペンライト用ヘルメットホルダー。 本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
質量(g)約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1 耐荷重(g)450以下 対応径(Φmm)約12~22.5 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。
仕様●Lumen:270●CDP:5600●点灯時間:8●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:ハイパワーLED●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:国内防爆●防爆の記号:本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga アズワン品番65-3965-83
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

エムケー・サイエンティフィック酸素ガス検知器
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用する超小型の酸素検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 作業環境のガス濃度がアラーム濃度になると大きな95デシベル(10cm距離)のブザー音とLEDフラッシュライトの点滅にあわせバイブレションでアラームをお知らせします。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削 農業(サイロ) 地下室 倉庫 タンク 船倉等の内部 その他、酸欠の可能性がある環境や高酸素の漏えいがある環境等 付属品校正キャップ テストリポート 寸法(mm)54×32×91 質量(g)104 規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga 測定範囲(%)0~30 センサー電気化学式 (交換可能) 分解能0.1%Vol 使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能) 寿命センサー:約2年 対象ガス酸素 使用環境温度(℃)-35~50 電池寿命約2年 検知方式拡散式 使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと) アラームガス濃度:19%Vol・23%Volでアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷

エムケー・サイエンティフィック硫化水素ガス検知器
ヘルメットやベルト、ポケットに付けて使用できる超小型の硫化水素検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 硫化水素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。 周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は10ppm/15ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値) 15ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 10ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 温泉施設 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、硫化水素ガスが漏洩する環境 付属品校正キャップ テストリポート 寸法(mm)54×32×91 質量(g)93 規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga センサー電気化学式 (交換可能) 使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能) 寿命センサー:約2年 対象ガス硫化水素 使用環境温度(℃)-35~50 電池寿命約2年 検知方式拡散式 測定範囲(ppm)0~100 使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと) アラームガス濃度アラーム:10ppm/15ppm、STELアラーム:15ppm、TWAアラーム:10ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション 分解能(ppm)1
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷

エムケー・サイエンティフィック一酸化炭素ガス検知器
ヘルメットやベルト、シャツのポケットなどに付けて使用できる超小型の一酸化ガス検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 一酸化炭素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。 周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は30ppm/60ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値)200ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 30ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、一酸化炭素ガスが漏洩する環境 付属品校正キャップ テストリポート 寸法(mm)54×32×91 質量(g)93 規格海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga センサー電気化学式 (交換可能) 使用電池3.6 Vリチウム電池 (交換可能) 寿命センサー:約2年 対象ガス一酸化炭素 使用環境温度(℃)-35~50 電池寿命約2年 検知方式拡散式 測定範囲(ppm)0~500 使用環境湿度(%)5RH~95RH(結露無きこと) アラームガス濃度アラーム:30ppm/60ppm、STELアラーム:200ppm、TWAアラーム:30ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション 分解能(ppm)1
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷