産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)単相100
トラスコ品番446-1541
質量(kg)25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44
消費電力(W)(50/60Hz)310/490
ダクト径(Φmm)(適合)320
ファン翼数5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80
ハネ径(mm)272
アズワン品番64-9622-39
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。
用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫
トラスコ品番136-0562
材質SUS304
質量(kg)20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)34/38
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)220×500×610
1個
¥539,800
税込¥593,780
20日以内出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。アルミ羽根が標準となっており、溶剤や熱に強く清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
ファン外径(Φmm)600
風量(m3/min)100
仕様ルブリケーター・消音器標準装備、エア接続
トラスコ品番455-0251
材質本体・羽:スチール、AL
型式軸流型
質量(kg)21.8
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])2400
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)60
羽根枚数4枚
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.42
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥159,000
税込¥174,900
9日以内出荷
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
極数2
相数3
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質ガルバリウム鋼板
ハネ枚数3
電動機の極数4
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)単相200
トラスコ品番446-1550
材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂
質量(kg)25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44
消費電力(W)(50/60Hz)325/525
ダクト径(Φmm)(適合)320
ファン翼数5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80
ハネ径(mm)272
アズワン品番64-9622-40
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa
質量(kg)20
出力550W
口径(Φ)300
風量(m3/min)70
相数1Φ
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)320
トラスコ品番446-1568
質量(kg)4.8
表面処理塩化ビニール処理
適合送風機最大口径(Φmm)320
材質(基布)ポリエステル生地
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
トラスコ品番247-7360
材質本体・羽:スチール、樹脂
型式軸流型
質量(kg)9.4
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])2800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数6枚
風量(m3/min)200
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.45
ファン外径(Φmm)300
風量調整しぼりによる無段階
エアー接続日東工器製 20PM
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-29
コンプレッサー5馬力
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
出力180W
口径(Φ)200
風量(m3/min)16~20
仕様風圧:60~80Pa
相数1Φ
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。
標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
トラスコ品番247-7361
材質本体・羽:スチール、樹脂
型式軸流型
質量(kg)7.7
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])3300
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)20
羽根枚数7枚
風量(m3/min)200
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.35
ファン外径(Φmm)200
風量調整しぼりによる無段階
エアー接続日東工器製 20PM
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-28
コンプレッサー5馬力
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード