1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格(構造規格)d2G4
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ耐圧防爆型、M型
種類ユニオンカップリング
入数(個)1
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ
規格(構造規格)d2G4
材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ
質量(kg)4.4
ねじPF 2
寸法S(mm)23
寸法D(mm)51
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)86
寸法C(mm)89
寸法S2(mm)25
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質鋼製電気亜鉛めっき
タイプ耐圧防爆型、F型
種類ユニオンカップリング
入数(個)1
材質(本体)鋳鉄
寸法C(mm)42
材質(プラグ)アルミニウム合金
種類厚鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。
材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ
規格(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)500
規格(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格(構造規格)d2G4
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼
仕上#240研磨
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格(構造規格)eG4
主材質鋳鉄
表面処理溶融亜鉛メッキ
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134
寸法d(mm)100
寸法a(mm)120
寸法B(mm)85
寸法C(mm)6
規格(構造規格)d2G4
関連キーワード