20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。縦長でスマートなセーフティキャビネット。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の3以下にて) 材質スチール 質量(kg)54.0 タイプマニュアル 容量(L)45 規格FM,N,O 棚板数(枚)1
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
材質スチール 規格米国FM規格適合品 棚板耐荷重(kg)100 施錠方法鍵付き
1個
235,000 税込258,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品 付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能) 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)レッド 特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ) 付属品棚板1枚 材質スチール タイプ鍵付き 耐荷重(kg)50(棚板)
1個
99,700 税込109,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様カギ付 色(本体)レッド グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
仕様試薬瓶収納本数:12本(ガロン瓶)、引出耐荷重(kg):30 付属品仕切板×6枚、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 寸法(mm)455×600×800 本体質量(kg)約30 アズワン品番3-1498-01
1個
293,000 税込322,300
翌々日出荷

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm)811 レッド 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 均等耐荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて) トラスコ品番471-8071 材質スチール 質量(kg)29 タイプマニュアル 容量(L)15 規格N,O 棚板数(枚)1 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×432×559 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×351×461
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

サカエ一斗缶保管庫
エコ商品
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88 均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

危険物保管ロッカー モノタロウ 動画あり
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。 上下でロックできる鍵が付属しています。 固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に 付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として) 色(本体)レッド 棚板調整ピッチ(mm)26.4
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
63,980 税込70,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

質量(g)約10000 保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部) シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
1台
169,800 税込186,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SM-3E セフティキャビネット アズワン 動画あり
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引出耐荷重(kg):20 付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 寸法(mm)455×600×800 本体質量(kg)約35 アズワン品番3-1497-01
1個
239,000 税込262,900
翌々日出荷

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品 付属品棚板2枚 適合(ベース)303B トラスコ品番511-9294 材質スチール 質量(kg)25.4 高さ(mm)880 ピッチ(mm)棚板調整:30 奥行(mm)400 間口(mm)880 棚板寸法(mm)862.5×315×17.5 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)60
1台
40,980 税込45,078
9日以内出荷

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)445×345×760 外寸法(mm)515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷