防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。
グローブ:硬質透明ガラス
ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。
ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。
電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。
トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。
至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
種類防爆灯
光源電球
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
用途耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー
種類LED反射鏡回転型
外径(Φmm)130
回転数120~140RPM
ブザー音有
動作点灯のみ
関連資料(0.37MB)
種類防爆灯
定格電圧(V)DC12
形状丸
光源LED
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
(社)産業安全技術協会検定合格品です。(合格番号第26142号)
日本消防検定協会認定品です。(L級)
工場内の防爆エリアでの使用可能です。(発火度G4)
塗料工場や化学工場内防爆エリアでの拡声放送に使用できます。
仕様ISO14001認証取得工場製
出力インピーダンス(Ω)670(15W)、1K(10W)、2K(5W)
音圧レベル(dB)104(1W、1m)
発火性G4
材質鉄鋳物
質量(g)350
保護構造IP65
耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧90dB
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)8.5
防爆型のLED警告灯です。
ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:AC100~240V●入力電圧:AC0.08●点滅:180回/分●トリプルフラッシュ:120回/分●点灯●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1126
アズワン品番67-5595-53
1個
¥139,800
税込¥153,780
32日以内出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
高輝度LED光源を適用し長寿命
用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯
種類LED点灯/点滅型
外径(Φmm)130
ブザー音無
動作点灯のみ
点滅数(回/分)60~80
関連資料(0.34MB)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
材質銅合金、ニッケルメッキ
質量(kg)0.28
対応機種REL、EDLR
適合ケーブル(Φmm)7~12
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
薄型・斜め下方向への配光特性で壁面取付に適した作業灯 補助警告灯:LPT-1、LPT-2、LPT-3と一体感あるデザイン
仕様●レンズ色:透明●発色:白●制御方法:電源制御●サイズ:W180.0×H46.0●光源:LED
アズワン品番67-5229-58
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
水素ガス雰囲気内で使用可能な、IEC規格に適合したタテ形・小形コンパクトな屋外用ガス蒸気防爆・2点検出安全増スイッチ。KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。水素ガス雰囲気中でも使用可能。ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・対候性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。センターニュートラル形は、アクチュエーターの回転方向によって、それぞれ異なった2個の内蔵スイッチが動作し、バルブの上下限の2点を1個のリミットスイッチで検出可能。
質量(kg)約0.48
端子形状-
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン
使用周囲温度(℃)-10~40
消費電力(VA)22
音量(dB)1m離れて約90
耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
保護構造IP20
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)
音圧レベル(dB)75以上(1mにて)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
光源LED
関連キーワード