材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
特性防水・防塵
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)
表面処理(カバー)磨き処理#400
関連キーワード