20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造 セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本 2018年トラスコ掲載ページ7 1062 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本 仕様プッシュスイッチ 付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ 質量(g)62(電池込) タイプ防雨型 寸法(Φ×mm)24×144 色温度(K)5500 照度(Lx)(1m)380 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 照射角40度 防水保護等級IP67 演色指数(Ra)69 定格光束(Lm)40 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨 連続点灯時間(時間)45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ストリームライトLED防爆型懐中電灯
国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
電球の種類LED アズワン品番1-9528-21 特殊用途防爆
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。) イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21Y 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様防水構造 トラスコ品番835-7685 セット内容単3アルカリ電池×4本 幅(mm)64 高さ(mm)188 質量(g)370 奥行(mm)77 保護等級IP54 明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW) 照射角20度 演色指数(Ra)Ra68 2018年トラスコ掲載ページ7 0904 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW) 防爆認証Ex ia IMa/IEC
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm)173 仕様d2G5基準合格品 トラスコ品番310-3790 材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス 質量(kg)1.45(乾電池込み) 直径(Φmm)116 全光束(Lm)45 電池寿命(時間)70~80 色温度(K)8000 使用電球高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5 連続点灯時間約72時間 ランプ寿命約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T61470号 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)45 外径(mm)127 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

使用電池単3電池×4本(別売) 電球の種類LED 特殊用途防爆 ブラック 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758SB-21 寸法(mm)Φ43×168 質量(g)161(電池含) 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約155時間 明るさ(Lm)67
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

ハタヤリミテッドLED防爆型ヘッドランプ
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に 全光束(Lm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5 質量(g)110 トラスコ品番374-5457 材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス 電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属 光源高輝度0.5W白色LED 使用電池CR2032×2個(付属) 防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5 連続点灯時間最大3時間 電源タイプ電池式 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)40 防水仕様防雨タイプ 明るさ(Lm)40 照射距離(m)40 電球の種類LED 最大点灯時間最大3時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属) 電球の種類白色LED球1灯 特殊用途防爆・防浸 材質ABS樹脂 イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758WE-41 質量(g)180(電池含む) タイプ集光 寸法(Φ×mm)42×156 電池寿命19時間 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)160(固定) 照射距離(m)144
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)48×145 付属品ストラップ トラスコ品番384-1804 材質プラスチック 質量(g)68 全光束(Lm)60 使用電球LED 連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時) 耐水性3気圧防水タイプ 光束(Lm)60 照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db 仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃ 付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター イエロー 電源専用充電池 本体寸法(mm)Φ41×161 本体質量(g)約228(電池含) 対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC 保護等級IP68 使用電池専用充電池 明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50 照射距離(m)パワー:140、ロー:65 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 特殊用途防爆 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)15000 全光束(Lm)1500 仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器 トラスコ品番819-3858 幅(mm)268 高さ(mm)167 材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト 奥行(mm)119 電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵 保護等級IP65 光源高輝度白色COB LED×1個 芯数2 充電時間(時間)約4 実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm)68×205 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)330 全光束(Lm)100 使用電球LED 充電時間(時間)12 耐水性なし 光束(Lm)100 照射距離(m)60m
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)