出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
45日以内出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
45日以内出荷
出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥409,800
税込¥450,780
45日以内出荷
出力(kW)2.2
最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)
最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥339,800
税込¥373,780
45日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。
※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
タイプハイスコープV型(面体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100Vの電源があれば使用できます。
比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。
1台で4人まで同時に使用可能です。
※必ず注意文をご参照願います。
仕様非防爆型、適合電動送風機105型
付属品肩かけベルト、腰ベルト付
タイプ半面マスクタイプ
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード