126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型 雨にぬれても安心 耐水型IP66 夜間暗視 15m ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP66 仕様集音マイク付き 適合本体CMS-7110、CMS-7001 質量(g)650 消費電力(W)最大4.0/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/50°、V/40° 赤外線投光距離15m
1台
26,581 税込29,239
当日出荷

HACK3706 HAC3706 LED点滅 防犯ダミーカメラ HAC 動画あり
本物の防犯カメラと見分けがつかないほど本物そっくりに作られたダミーカメラです。LEDが常時点滅することで、不審者を威嚇、抑制できます。取付用ネジとコンクリートアンカーが付属しているので、どこにでも取り付けることができます。玄関や門扉に取り付けると、不審者の侵入を防ぐために効果的です。店舗や事務所に取り付けると、万引きやいたずらを防止するために効果的です。駐車場や倉庫に取り付けると、車上荒らしや盗難を防止するために効果的です。また、本体重量が軽いため、持ち運びも可能です。レンズ方向を角度調節できるので、玄関や車庫、店舗など様々な場所に設置できます。「24時間カメラ作動中」の防犯シールも付いています。空き巣・万引きなどの防犯対策におすすめです。
用途不審者への威嚇、抑制に。玄関や車庫、店舗など様々な場所に。空き巣・万引きなどの防犯対策に。 付属品取付け用ネジ×3本、コンクリートアンカー×3本、防犯用シール×1枚 形状防水型 シルバー 電源単3電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×85×160 連続点灯時間約1ヶ月 使用場所屋内外
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能 防沫型カメラ(IP54) 夜間暗視 3m
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP54 仕様集音マイク付き 質量(g)280<スタンド含む> 消費電力(W)最大2.9/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×64×57 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)2.4 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/70°、V/60° 赤外線投光距離5m
1台
18,981 税込20,879
当日出荷


248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265 形状防水型 質量(g)約360 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)1 電源(V)DC12 方式録画:microSDカード(最大128GB) 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6 解像度1920×1080 視野角水平:約79° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR 使用場所屋内外 シャッタースピード1/25~1/25000s 使用環境湿度(%)10~90 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 音声音声マイク:有 赤外線投光距離最大15m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS 録画方式モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps 形状防水型 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)10~50 電源(V)DC12 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125 解像度1920×1080 電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430 視野角水平:約72° 内部メモリーmicroSDカード(最大128GB) セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション2D/3D 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 プロトコルONVIF 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS 録画方式スケジュール/モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状防水 寸法(mm)約140×98×73 質量(g)約300 電源DC6V/1A レンズ画角120度 波長(nm)赤外LED:940 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度ビデオ:2.7k(30fps) 電池単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様2.0インチ 動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと) 使用場所屋外 防水性IP66相当 取扱説明書(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

リリカスタンダードシリーズは、同軸配線で使える防犯カメラ。500万画素以上の画素数で最も安定した防犯を実現します。(個人・施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策 撮像素子1/2.7インチ CMOS 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可 映像出力BNC (HD/CVBS 切替可)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離: 最大約7m 形状ドーム型、暗視型 寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む ) 質量(g)約315(取付金具含む) 電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 信号形式AHD 解像度548万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)2.8~12 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15 画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度 赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策 防塵防水性能IP67
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状暗視型 質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度400万画素 使用場所屋外寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 距離赤外線監視可能距離:約25m 画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線投光距離約50m 赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載 20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm 赤外線投光距離約50m 距離赤外線監視可能距離:約40m 画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] レンズサイズ(mm)5~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です) 質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です) 電源DC12V 伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状暗視型 使用場所屋外温暖地・寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

265万画素の高画質AHD 不可視型夜間カメラ。照射 50m 監視可能距離 25m 940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します。 見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和 3~10mmの広角~中距離監視向けのバリフォーカルレンズ搭載 夜間監視対応モデル 42個の赤外線LEDを搭載して約25mの暗視撮影が可能 水平視野角度約32~87度 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
仕様監視可能距離:最大約25m 形状暗視型 質量(g)約500 (取付金具含まず ) 電源DC12V/約620mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×80×150 (取付金具含まず ) レンズCSマウント 信号形式AHD 解像度265万画素 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50 赤外線ライトΦ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

DZシリーズ専用カメラ 800万画素
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m 形状バレット型 質量(kg)約1.36(取付金具含む) グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LED大型赤外線LED 8個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約50 画角水平視野角度 約40~85度
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
用途室外の望遠が必要な用途に最適です 仕様監視可能距離:最大約15m 形状暗視型 グレー 質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です) 電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS 解像度682万画素 保証期間1年 焦点距離(mm)3.6 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約25 画角水平角度:約85度 赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵 形状バレット型 質量(kg)約1.84(取付金具含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず) 信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ レンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ 解像度400万画素 保証期間1年 LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約60 画角水平視野角度 約39~94度
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

ティー・アイ・トレーディングEV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラ
屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。 カメラからのケーブルは同軸ケーブル
用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド 形状防水・暗視型 温度範囲(℃)-30~55 寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12 レンジワイドダイナミックレンジ: 120dB レンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む) 視野角水平:110~33° 防塵防水性能IP66 対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ) 画素数200万画素 使用場所屋外 伝送距離(m)100 赤外線投光距離30m 最低照度(Lux)0.02
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。 取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
用途屋外用防犯カメラ 仕様映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画 付属品カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書 材質筐体:アルミ合金 形状防水・暗視型 質量(g)590(ケーブル含む) 電源電圧DC12/0.5A 保護等級IP66相当 有効画素数200万画素 記録媒体SDカード 最大256GB Class10以上推奨 寸法(Φ×mm)133×100.3 最大消費電力(W)6 レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度1920×1080、映像出力:720×480 視野角水平50~95°/垂直25~55° 撮像素子1/3インチ SONY CMOS 録画時間【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)可視光撮影:0.03以上 画質HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-84 フレームレート最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps 音声出力なし 赤外線投光距離夜間撮影距離:約30m ビデオフォーマットH.264 AVIファイル
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)NC2.0MPバレット型防犯カメラSD機能付
2.0MPバレット型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、専用工具、保護キャップ 材質本体部:金属+高耐久プラスチック 形状バレット型 ホワイト 本体質量(g)約266 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×70×70
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状防水・暗視型 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力(画像)VGA/HDMI 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー1/3インチ CMOS 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度1920×1080pixel 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色1677万色 ディスプレイ15.6インチ 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比48dB 以上 出力信号VGA / NTSC 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数(カメラ)約30万画素 使用場所屋外型 容量(TB)HDD1TB 画角約65° 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供 赤外線や白色光によりに優れた低照度性能を発揮 マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート 最大256GBの 「マイクロSD」「マイクロSDHC」「マイクロSDXCカード」に対応 防水・防塵性能(IP67)を搭載 LTE-TDD/LTE-FDD/GSM 4Gワイヤレスネットワーク対応 携帯からのモニタリングが可能
仕様【SIMカード形式】Micro SIM、【ROI(関心領域)】メインストリーム用固定領域×1 形状バレット型 保護等級IP67 通信方式【LTE-FDD】Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、【周波数帯】LTE-TDD: Band41、【WCDMA】Band1/8 最大解像度1920×1080 視野(FOV)水平画角86.2°、垂直画角46.6°、対角画角102.3° 焦点距離(mm)4 シャッター速度(秒)1/3~1/100000 絞りF2.0 使用場所屋内外 映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264 、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.01@(F1.2、 AGC ON)、0(IR使用時) イメージセンサー1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。ディープラーニングアルゴリズムによって人間/車両の分類が行えます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 形状バレット型 質量(g)約485 メーカーHikvision 保護等級IP67 寸法(Φ×mm)70×161.7 最大解像度3840×2160 使用場所屋内・屋外 最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)
1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能IP66 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 接続台数4台
1セット
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人・車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 形状バレット型 最大解像度3840×2160 焦点距離(mm)6 視野角水平視野:51°、垂直視野:28°、対角視野:60° 最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)70×161.7 質量(g)約485 保護等級IP67 使用場所屋内・屋外
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

高画質の赤外線カメラで屋外、夜間の撮影が可能。防水+離れた場所での監視・録画が可能。カメラ4台の映像切り替え・同時表示が可能。サイクル録画機能で常に最新データをハードディスク(500GB)に保存。メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容カメラ×4、モニター×1、ケーブル×4、録画機×1 形状防水・暗視型 防塵防水性能あり 画面サイズ10インチ 画素数30万画素 使用場所屋外 容量(GB)HD:500GB
1セット
72,980 税込80,278
4日以内出荷

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能IP66 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 接続台数8台
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可 付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ 形状防水・暗視型 質量(g)520 電源(V)DC5 本体寸法(mm)73×82×256、520 消費電流(mA)500 解像度1920×1080 撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載 ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB 動作温度(℃)マイナス5~40 動作湿度(%)80 画素数200万、1920×1080 使用場所屋外 アズワン品番64-9501-14 補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ 防水性IP66 最低被写体照度(Lux)0.0001 赤外線投光距離約20~25m 映像出力AHD2.0、CVBS切替可
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。
用途屋外設置可 付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー 形状防水・暗視型 質量(g)256 電源(V)DC12 本体寸法(mm)65×65×166、256 消費電流(mA)500 解像度1920×1080 撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載 ホワイトバランス自動 動作温度(℃)マイナス5~40 動作湿度(%)80以下 画素数200万、1920×1080 使用場所屋外 アズワン品番64-9501-15 補正機能BLC 防水性IP66相当 最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux 赤外線投光距離約20~25m 映像出力AHD2.0
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ2MPの高解像度バレット型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮技術H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 保護等級IK10、IP67 使用場所屋外 形状バレット型 最大解像度1920×1080 焦点距離(mm)8~32 視野角水平視野:42.5°~15.1°、垂直視野:23.3°~8.64°、対角視野:49.6°~17.3° 最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)144×347 質量(g)約1950
1台
93,980 税込103,378
31日以内出荷