10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRADY錠前&タグキャリア
エコ商品
Brady安全ロックとタグキャリアはこれにより、機器のロックアウトに必要なすべての電源を1つのキャリアで保管することで、個人用ロックアウト、掛け金、タグ装置を簡単に整理できます。ロックキャリア用の成形ガラス繊維強化ナイロン製で、Dクリップ用のアルミ製、ケーブル用のビニールシース付きスチール製です。 キーストラップとカラビナを含む クリップで簡単に取り付けて、24個の南京錠を保管可能 ベルトに簡単に取り付けられます 赤色で提供 3つのロックアウト手順タグ付きの英語、スペイン語、フランス語のラベル 追加の12個の赤いキー付きロックを供給します
材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.06×131.83×26.92 ロック12個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

南京錠の番号 = 7。幅 = 293mm。高さ = 40 mm。。4つのねじと4つのPVCスリーブ. このRSロックアウトステーションには、ロックアウト南京錠、掛け金又はタグが付いていません。. RS Pro 7 ロックアウトステーションです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのロックアウトステーションは、使用していないときにロックアウト装置を保管するように設計されています。1 台の便利な収納ステーションに、 7 個のロックアウト南京錠、 2 個の掛け金、最大 20 個のタグ用のスペースを確保します。. 特長と利点. .ロックアウト用南京錠、掛け金、タグを中央に保持するように設計された一体型ロックアウトステーションで、すべてのロックアウトステーションにアクセスして、機器を簡単に絶縁できるようになっています .カスタマイズされたラベルがステーションに供給されます .このロックアウトステーションは特殊グレードのポリスチレン製で、過酷な条件下での使用に対応しています .重量: 480g. ロックアウトステーションを使用する状況. ロックアウトステーションは、簡単にアクセスできるように最適な場所に設置する必要があります。ロックアウトする機器の横、メンテナンス部門、または中央に配置されている場合があります。 ロックアウトステーションの内容を使用したら、直ちに補充する必要があります。. 用途. .工業用 .倉庫 .工場 .ミルズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
55,980 税込61,578
7日以内出荷

種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

種類 = プラグロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 4。材質 = ABS。取付けポイントの最小サイズ = 8mm。取付けポイントの最大サイズ = 19.5mm。ロックシャックル最大径 = 7.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS RPO大容量プラグロックアウト. 電気製品LOTOキットに不可欠なこの大型プラグ装置は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大4個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 この装置は、プラグを覆うことでプラグが接続されないようにして、機械を安全かつ効果的にロックアウトできます。ユニットはプラグ全体を収納でき、ケーブルはアクセスホールから通します。あらゆるサイズの大型の有効化プラグに対応できるよう、特別に設計されています。. 特長と利点:. . さまざまなサイズのプラグで使用 . 簡単な設置 . ロック x 4. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

種類 = HASPロックアウト。色 = クロム。ロックの数 = 6。材質 = ステンレススチールシート。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 8.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。RS PROステンレススチール製ロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護性能を発揮するように設計されており、ダイキャストステンレス鋼製で腐食環境及び沿岸地域での使用に最適な製品です。安全性だけでなく、堅牢性も確保しています。直径25 mmのジョーと直径6 mmのシャックルを備えており、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械の始動を決定する前に安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

南京錠の番号 = 12。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。. 特長:. ;ul> ;li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 ;/li> ;li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 ;/li> ;li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 ;/li> ;li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 ;/li> ;/ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

南京錠の番号 = 6。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。. 特長:. ;ul> ;li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 ;/li> ;li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 ;/li> ;li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 ;/li> ;li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 ;/li> ;/ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

種類 = ロックアウト電気錠。色 = 黒、 黄。ロックの数 = 4。材質 = ABS, ナイロン。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 43mm。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 43mm。。RS Pro ナイロン製スライダロックアウト掛け金. 機械安全キットに必須の追加機能として、この HASP は高品質の自社ブランドの RS Pro から提供されており、ロック解除前に集団的な決定を行う必要があることを保証するために最大 4 人の従業員をロックアウトすることができます。 最高の保護を実現するように設計されており、特殊グレードのナイロンと ABS 材で製造されています。スライダを押して開閉することで、すばやく簡単に設置できます。シャックル厚さ 3 mm のため、電気パネルや電気スイッチでの使用に最適です。. 特長と利点:. .イエロー / ブラックで高い視認性を実現 .電気用の特殊グレードナイロン .最大 4 つのパドロックを使用できます. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷