破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
仕様内貼りタイプ
タイプシートタイプ
材質ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
幅(m)1.016
長さ(m)20
仕様内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルム
トラスコ品番828-2600
材質ポリエステルフィルム
質量(kg)20
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
1巻
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
フィルムを積層しフィルム強度を増すことで通常の飛散防止性能に加え、防犯性能も持つフィルムです。
紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。
空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に有効なフィルムです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1016
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)368
サービス分類オーダー・加工
凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。
貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。
接着剤はいりません。
素材がポリカーボネートで強度は抜群。
外からは透けてみえません。
防犯ステッカー付き。
賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
付属品4カ国語防犯シール×2枚
材質(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材
寸法(mm)420×297(A3サイズ)
厚さ500ミクロン
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用
付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質ポリカーボネート
色透明
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。
用途ガラス破り防止
材質ポリエステルフィルム
色透明
枚数(4カ国語防犯シール)2枚
厚さ188ミクロン
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)345
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)0.2
遮蔽係数0.95
熱貫流率(W/m2・K)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
窓際を快適・安全に。
[日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
[防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
ガラスの凹凸面専用タイプ(くもりガラス 型ガラス 凹凸ガラス用)
特殊粘着性層で強力接着
窓の鍵を隠す警告シール付!
厚さ(μm)500
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
ガラス破り防止3点セット(透明板ガラス用)。
クリアフィルム、ステンレスプレート、警告シールでガラス破り、クレセント錠解錠、防犯性向上に役立ちます。
厚さ(μm)100
セット内容クリアフィルム(粘着性タイプ)、ステンレスプレート、プレート用強力両面テープ、警告シール
材質ポリエステル、粘着性剤(アクリル酸エステル樹脂)、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
材質ポリエステルフィルム
家庭用電源コンセントから電力を必要としない、単一電池を用いて最長14ヶ月(コマ撮り1日1枚撮影の場合)の長期間録画が可能なポータブル防犯カメラです。電池駆動なので、別途電源ケーブルなどが必要ないため、配線工事もなく簡単に設置でき、設定等はすべてカメラ本体でボタン押下により設定が可能。SDカードに記録した映像はパソコンなどと接続し、再生が可能。3つの撮影モードから選べるので、お客様の用途に合った撮影が行えます。防亀単一くん には3つの録画モードがあり、設定により長時間録画が可能になります。モーション起動撮影-カメラにはPIRモーションセンサーがついており、カメラから6m以内まで近づくと自動で録画を開始します。コマ撮り-予め任意に設定した一定間隔で撮影する方法です。カメラから75度の画角内であれば撮影できます。ハイブリットモード-モーション起動録画とコマ撮りを同時に行う撮影モード。コマ撮りを行わない間は、スタンバイ状態になります。スタンバイ状態の際にモーションセンサーが動きを感知すると自動的にモーション起動撮影が開始されます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 75°、光感度:2500mV/lux-sec(低光量にも対応)
サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCD
タイプイメージセンサー:1/4インチ CMOSセンサー
種類電池:単一形乾電池2本
電源外部:DC5V電源
温度(℃)使用可能:-20~50
角度(°)6m(検知可能距離)/100°
センサーイメージ:(ピクセルサイズ)2.8μm
対応言語:英語
保護等級IPX4
記録媒体SDカード(最大32GB)(保存可能枚数240000[画質:Good])
解像度(センサー/録画)1.3メガピクセル / 720P(1280×720)
焦点距離(mm)28(フィルム換算35相当)
電池寿命14ヶ月(コマ撮りモード1回/日設定時)※撮影環境により変動します。
対応フォーマット(再生)動画:AVI
撮影距離(cm)60~∞
動画コマ撮り撮影
撮影モードPIRモーションセンサー(モーション起動)/コマ撮り/ハイブリッド
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
厚さ(mm)0.235
仕様UV加工
付属品ヘラ、防犯シール
トラスコ品番473-9396
材質ポリエステル
長さ(mm)460
幅(mm)350
質量(g)57
表面仕上げハードコート
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
店舗などにも施工されている本格建築用。
透明度が高いので施工後も違和感がありません。
スリキズ防止処理をしたフィルムなのでキズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心。
窓の鍵を隠す警告シール付!
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!台風や地震等によるガラスの飛散防止にもなります。衝撃に一番強いポリカーボネートです。
付属品大型ヘラ×1、防犯シール×2
材質ポリカーボネート
寸法(cm)39×47×0.05
1袋
¥2,630
税込¥2,893
6日以内出荷
窓ガラス破りの侵入防止。防犯性の高い建物部品の認定(CPマーク)を受けた防犯フィルム。層厚365ミクロンの強固な4層フィルム構造。透明度が高く貼ってあることがほとんどわかりません。有害な紫外線をほぼ完璧に遮断できます。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き。水貼り施工。霧吹き、セロハンテープ、中世洗剤(台所用洗剤)、ペーパータオルをご用意してください。凹凸ガラス(デコボコしたガラス)には凹凸ガラス用フィルムをご使用ください
仕様透明ガラス用
バット等での殴打にも耐える防犯フィルムです。水で貼るタイプで窓ガラス自体の交換の必要がなく、自分で貼る事が可能です。また、フィルムの存在が分からないほどの透明性を備えています。
材質PET
長さ(m)5
幅(cm)70
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)1250
長さ(m)20
1巻(20m)
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」:セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。(意匠登録済)。ワンタイムパスワード式 プッシュボタン錠:2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。LED照明:電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。自分の帰宅だけでなく、家族みんなの帰りを受け入れてくれる柔らかな光のある暮らし。明るい玄関は自宅や地域の防犯意識も高めます。前面と側面の2か所を照らす灯りは帰宅時のポストの開け閉めが見やすいだけでなく、取り出した郵便物や不在連絡票の暗証番号もその場で確認できます。錠前(ポスト):お年寄りから子供でも安心。開錠・施錠のスムーズさを追求した専用大型ダイヤル錠。ネームシート:付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。
付属品非常開錠キー2本、ポスト用スノコ2枚1セット、宅配ボックス用スノコ1枚、ネームシート(ブラックまたはライトグレー)1枚、CD管ジョイント※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ4本が同梱されています。
材質支柱:シルバー、インターホンパネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×1793×400(施工後の参考高さ1494)
関連キーワード