126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)8.5 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度 画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式H.264 フレームレート1~15fps 作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯) 光源LED 0.5W×12個 明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能) 規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz)2.4 セキュリティWPA/WPA2 対応OSiOS 16以降、Android 12以降 対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)モニター:約1.0 出力画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:26×21×4.5 最大解像度1920×1080pixel 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源DC12V/1A 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.94MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ15.6インチ ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。 カメラ最大4台まで増設可能。 見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m) リアルタイム録画可能。 夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において) 付属品モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット トラスコ品番833-8105 質量(g)カメラ/289、モニター/433 電源(V)カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く) センサー1/5インチ カラーCMOS データ出力USB2.0 総画素数656×488 ディスプレイ7インチTFT液晶モニター 解像度800×480、(ビデオ)CIF/VGA 使用環境温度(℃)カメラ/-10~50、モニター/5~40 視野角65° 充電時間(時間)3.5 対応メモリーカードSDカード 使用環境湿度(%)15~85 周波数(GHz)2.4 メモリーカードSDカード(32GBまで対応) 照射距離(m)夜間/10m(最大) フレームレート30fps(最大) USBタイプ128GBまで対応 ビデオフォーマットAVI 稼働時間(時間)(バッテリー)2
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ 質量(g)300 電源DC12V/1A 寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数3M 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 動作温度範囲(℃)-10~50 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay) 直径(Φmm)55 質量(g)約340 奥行(mm)100 電源DC1V2/1A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)(最大)600 レンズサイズ(mm)3.9 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 対応フォーマットFAT32 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 最低被写体照度(Lux)3 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型 雨にぬれても安心 耐水型IP66 夜間暗視 15m ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP66 仕様集音マイク付き 適合本体CMS-7110、CMS-7001 質量(g)650 消費電力(W)最大4.0/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/50°、V/40° 赤外線投光距離15m
1台
26,581 税込29,239
当日出荷

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

わずか5インチの小さなベビーモニター。お部屋の温度がわかります。モニターがバッテリー内臓で持ち運びもできます。カメラを上下左右動かすことが可能です。カメラは最大2台まで接続可能。200万画素の鮮明なフルハイビジョンで録画。音声検知機能付き。カメラ・モニター間で通話可能。赤外線モードで夜間に対応
仕様記憶媒体:MicroSD Class10またはU1推奨、16~128GB対応 電源付属USB電源アダプター 本体質量(g)280 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:156×95×17※アンテナ収納状態 解像度入力:1920×1080(2MP) 保証期間1年 ディスプレイサイズ(目安)5インチ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

WSS10M1CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ 動画あり
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

小型・軽量で簡単設置 フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済 付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売 材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス 電源(V)DC5 本体質量(g)約20 メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA フレームレート10/15/24/30fps 画角撮影:約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

WSS7M2CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) DXアンテナ 動画あり
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(24.27MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能 防沫型カメラ(IP54) 夜間暗視 3m
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP54 仕様集音マイク付き 質量(g)280<スタンド含む> 消費電力(W)最大2.9/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×64×57 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)2.4 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/70°、V/60° 赤外線投光距離5m
1台
18,981 税込20,879
当日出荷

圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能 寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く 質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500 消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下 電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター) 方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能 サイズ(inch)モニター:7 対応夜間暗視撮影:可能 保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます 機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影 記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り) 使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間 解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600 モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画 端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター) 照射距離(m)赤外線:15 再生可能ファイル形式AVI 画角(カメラ)水平-82 垂直-42 動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能。自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート 質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ) 電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ) 時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合) HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応) 解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720 モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画 照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2) サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ) ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1 照射距離(m)赤外線:5~8 伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合) 映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360 オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
1セット
83,980 税込92,378
7日以内出荷

ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能。自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート 質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ) 電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ) 時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合) HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応) 解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720 モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画 照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2) サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ) ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1 照射距離(m)赤外線:5~8 伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合) 映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360 オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SEC-CAM-AI 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き ブロードウォッチ 動画あり
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 AI による画像認識で人のみを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 警報線や警戒区域を設定し、侵入禁止エリアに入った人だけを検知する設定が可能。
用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に 仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロード セット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本) 材質鉄/ABS サイズ約190×70×60mm(スタンド含む) 質量(g)約360 電源DC12V/1A アダプタ センサー1/3 CMOS 解像度1920×1080 ピクセル 12fps 音声録音あり セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線不要 置くだけで簡単に防犯対策 265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像 1台のカメラで部屋全体を監視 C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。 PIR 動体検知 1080pビデオ 5500mAhの充電型リチウムバッテリ 双方向の会話 126°の対角画角 IP65の防塵、防水性能 ナイトビジョン(最大 7.5 メートル) microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 画素数265万画素 画角対角:130° 機能デイナイト:対応 映像圧縮方式H.264 最大解像度1920×1080 ストレージmicroSDカード:最大128GB 警報方式動体検知 適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応) バッテリー容量(mAh)5500 供給電源DC5V 最大消費電力(W)5 照射距離(m)赤外線:最大7.5 寸法(mm)56×70×92 質量(g)215 仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯 仕様マイクあり その他【技適】取得済み 付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン 材質ABS/PC 寸法(mm)320×140×130 質量(g)500 電源DC5V/2A 保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料) ズームデジタルズーム 9倍(面積比) 解像度2560×1440 スピーカーあり 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)95 ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz 対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード 回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90 映像圧縮方式H.265 フレームレート15fps 最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Analogue HD Mini Dome 2MPx は、屋内外の広い範囲での監視に適した高品質のイメージセンサにより、鋭利な液体の画像を実現しています。高性能の True WDR 機能により、コントラストの高い照明状況で額や背景を均一に照明します。IR LED 技術により、昼夜を問わずさまざまな光条件下で優れた画像照明が得られます。解像度は 1920 x 1080 @ 30 fps です 夜間に最大 20 m の照明を改善 屋外用途のための耐候性( IP67 )です TVI/AHD / CVI/CVBS
仕様●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●フォームファクタ:ミニチュアドーム●最大解像度:1920 x 1080pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●焦点距離:2.8mm●コード番号:197-4064 アズワン品番65-7949-63
1個
52,980 税込58,278
欠品中