外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内
保護等級なし
形状ドーム型
セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質ABS・ガラス・鉄
質量(g)約175
消費電力(W)10
電源USB電源
対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5
対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
2MP解像度の高品質映像
Wi-Fi接続による簡易設置
双方向通話でのリアルタイムセキュリティ
H.265圧縮技術
EXIR2.0による長距離赤外線照射
保護等級IP66
メモリーカードスロットサポート
microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB
仕様【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知
材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート
形状ドーム型
質量(g)590
切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間
電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護
レンズ2.8mm固定レンズ
機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり
寸法(Φ×mm)126×96.1
波長(nm)【赤外線】850
インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース
最大解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
アンテナ2
口径F1.6
ワイヤレス通信最大120m(環境により変動)
言語表示英語/ウクライナ語
保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
APIOpen Network Video Interface/ISAPI
プロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM
映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG
照射距離(m)最大30
照射方式赤外線
変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
画像補正BLC/3D DNR
画角水平:111°/垂直:59°/対角:133°
被写界深度(mm)1000~∞
レンズマウントM12
音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
ストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB
最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射)
角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様暗視モード:〇
形状ドーム型
質量(g)約170
消費電力(W)10
電源USB給電 DC5V/1A
対応OSiOS9.0以降、android4.4以降
入力感度マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)有効:約2.5
セキュリティWPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11
画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所屋内
主材質ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)赤外線×6
インピーダンス(Ω)8
映像圧縮方式H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート最大:約12FPS
Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式G.711A
イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続により、手軽でシンプルな展開が可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状ドーム型
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード