541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

SEC-WTF-1080P 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ 動画あり
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65 仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g)約340(スタンド含む) 電源DC12V/1A 対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上 センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm)約11×6×6(本体のみ) 記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm)3.6 周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm)5cm~∞ ワイヤレス通信802.11/b/g/n セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能スピーカ/マイク 音声圧縮形式G.711 使用場所屋外 関連資料(1.21MB) 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート最大25fps 画角140°(対角) ビデオフォーマットMP4 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66 付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書 ブラック 質量(g)570(本体310) 電源単3アルカリ電池8本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78 消費電力(mA)160+1140(赤外線) 解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960 視野角水平約50度 対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売) 連続動作時間約8ヶ月 映像圧縮方式M-JPEG フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式) 動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと) ビデオフォーマットAVI イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
18,031 税込19,834
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型 雨にぬれても安心 耐水型IP66 夜間暗視 15m ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP66 仕様集音マイク付き 適合本体CMS-7110、CMS-7001 質量(g)650 消費電力(W)最大4.0/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/50°、V/40° 赤外線投光距離15m
1台
26,581 税込29,239
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ) 付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g)約280 レンズ3.6mm(F2.0) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA)最大約400 視野角(水平)約88° S/N比50dB以上(AGC OFF) 同期方式内部同期 撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード1/30~1/50000秒 補正機能(逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。 角度(°)チルト可動:90、パン:355 機能防犯灯機能搭載 防塵防水性能IP65 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 使用場所屋内外 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用カメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4K ドームカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角90° スピーカーなし 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
79,980 税込87,978
欠品中

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし ケーブル長(m)18m同軸ケーブル センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用カメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーなし 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク4TBを搭載。最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル 1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能 防沫型カメラ(IP54) 夜間暗視 3m
形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP54 仕様集音マイク付き 質量(g)280<スタンド含む> 消費電力(W)最大2.9/通常2.1 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×64×57 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 焦点距離(mm)2.4 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/70°、V/60° 赤外線投光距離5m
1台
18,981 税込20,879
当日出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) 使用場所軒下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265 形状防水型 質量(g)約360 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)1 電源(V)DC12 方式録画:microSDカード(最大128GB) 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6 解像度1920×1080 視野角水平:約79° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR 使用場所屋内外 シャッタースピード1/25~1/25000s 使用環境湿度(%)10~90 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 音声音声マイク:有 赤外線投光距離最大15m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS 録画方式モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ハイビジョン撮影可能なIPカメラ3台とドームカメラ1台、計4台のカメラがセットになった防犯カメラセットです。夜間撮影可能!家庭用、小規模店舗向けの家庭用防犯カメラセットです。IPカメラで一方撮影、ドームカメラで広域撮影することで多視点撮影が可能です。玄関・リビング・裏勝手口・車庫にカメラを設置し、不審者対策等に役立てましょう!。白黒撮影に切り替えることによって、夜間暗い場所でもより鮮明に撮影することができます。カメラ視野内に動きがあった場合に録画を開始する[動体検知機能]を利用できます。SBメモリを利用して録画映像のバックアップが行えますので、ご入用の際にバックアップ可能です(予め、パソコンでUSBメモリのフォーマットを行う必要があります。USBメモリはFAT32でフォーマットを行ってください。)
質量(kg)2.0/320g/160g(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ) 容量録画:(連続録画可能時間)500GB(約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(mm)約275×250×215/Φ65×176/Φ94×80(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)※突起物は除く 方式動画圧縮:H.264 サイズ(inch)液晶:10(モニター付きレコーダー) 対応赤外線搭載:〇、録画画質:6段階 保護等級(IPカメラ/ドームカメラ)IP66(屋外設置可能)/非防水 機能動体検知:あり 記録媒体外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能 解像度1280×720(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)1280×720 端子USB:(モニター付きレコーダー)2個 照度(Lux)最低被写体:(IPカメラ/ドームカメラ)0.05(カラー時) フレームレート最大25/30fps 電源アダプタDC12V/3A /DC12V/1A /DC12V/1A(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ) セキュリティ機能パスワードの設定が可能
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps 形状防水型 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)10~50 電源(V)DC12 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125 解像度1920×1080 電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430 視野角水平:約72° 内部メモリーmicroSDカード(最大128GB) セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション2D/3D 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 プロトコルONVIF 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS 録画方式スケジュール/モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状防水 寸法(mm)約140×98×73 質量(g)約300 電源DC6V/1A レンズ画角120度 波長(nm)赤外LED:940 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度ビデオ:2.7k(30fps) 電池単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様2.0インチ 動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと) 使用場所屋外 防水性IP66相当 取扱説明書(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

リリカスタンダードシリーズは、同軸配線で使える防犯カメラ。500万画素以上の画素数で最も安定した防犯を実現します。(個人・施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策 撮像素子1/2.7インチ CMOS 信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可 映像出力BNC (HD/CVBS 切替可)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WSS10M1CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ 動画あり
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策 防塵防水性能IP67
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 材質ABS樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)5 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 x 141 x 92 質量(g)約328 電源DC 12V/1A 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式人(追跡対応)/動体 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。 消費電力(W)5 防塵防水性能IP66 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 映像圧縮方式H.264/H.265 照射距離(m)赤外線:10 動作温度範囲(℃)-10~60 有線LANRJ45 10/100M ×1口
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DZシリーズ専用カメラ 800万画素
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。 画素数800万画素 使用場所屋内屋外兼用
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 寸法(mm)約290×200×170 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約2 消費電力(W)動作中:4、待機中:0.003 レンズf= 3.6mm、F=2.0mm 対応【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。 解像度FULL HD 1080P (固定) 防塵防水性能IP65相当 ソーラーパネル出力7W 動作温度(℃)-30~60 バッテリー容量(mAh)15600 撮影モード常時/赤外線検知 使用場所屋外 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)95 フレームレート15fps (固定) アプリケーションUBOX 音声あり 画角水平95度、 垂直46度、対角104度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサー1/2.7inch GC2063 検出モードPIR+モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大12
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

DZシリーズ専用カメラ パンチルト型
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。 仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 形状パンチルト型 白色 防塵防水性能IP66 スピーカー対応 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

撮影はフルハイビジョン。 Wi-Fi対応。 動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。 SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。 センサーによるモーション検知。 バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。 設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。 マルチ画面対応
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 形状BOX型 寸法(mm)約240×240×115 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約1 消費電力(W)動作中:2.5、待機中:0.05 レンズf=4mm、F=2.0mm 光源白2個 赤外線2個の間にフラッシュ 充電時間充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間 解像度1080P(1980×1080)/360P(640×360) 防塵防水性能IP67相当 ソーラーパネル出力MAX 5.5W 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)10400 撮影モード常時/赤外線検知 / モーション録画 使用場所屋外 記録モード自動上書機能 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)70 フレームレート12.5fps アプリケーションCamHipro 音声あり 画角水平70度、 垂直51度、対角106度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサーSC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS 検出モード赤外線モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大10
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

WSS7M2CL 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 7インチモニターセット 双方向通話可 防水防じん(IP66) DXアンテナ 動画あり
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。 ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。 7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。 オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型 保護等級IP66 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(24.27MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。 仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯 付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本) 形式AVI形式 電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨 本体質量(g)約120 メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨 本体サイズ(mm)約100×85×50 画素数1080P(約200万画素) 防水保護等級IPX4相当 データ形式12MPixel JPG形式 フレームレート25fps 感知距離(m)最大15 人感センサー赤外線センサー
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 × 141 × 92 質量(g)約444 出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)6000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-C) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。 防水性IP66相当 使用場所屋内/屋外 寸法(Φ×高さH)(mm)113×82 質量(g)約350 素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 解像度1920×1080(AHD2.0) 映像出力AHD2.0、CVBS切替可 レンズf=3.6mm 電源(V)DC12 ケーブル長(mm)hpン体:820±30 最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux) 赤外線投光距離約15~20m 内蔵マイク無し セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ 消費電流(mA)200 画素数200万画素 画角水平:約82°
1個
24,880 税込27,368
7日以内出荷

ティー・アイ・トレーディングEV(電気自動車充電)スタンド用防犯カメラ
屋外カメラABV-Z56EAとワンケーブル電源ユニットPVT-N1(カメラに電力を送る)がセットで、モニターの映像端子に接続することで映像がみれます。 カメラからのケーブルは同軸ケーブル
用途EV(電気自動車充電)ガソリンスタンド 形状防水・暗視型 温度範囲(℃)-30~55 寸法(Φ×Lmm)87.4 x242.12 レンジワイドダイナミックレンジ: 120dB レンズサイズ(mm)バリフォーカル:2.7~13.5 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22 (BNCコネクタ含む) 視野角水平:110~33° 防塵防水性能IP66 対応信号HD-CVI/TVI/AHD/ CVBS(アナログ) 画素数200万画素 使用場所屋外 伝送距離(m)100 赤外線投光距離30m 最低照度(Lux)0.02
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。 取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
用途屋外用防犯カメラ 仕様映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画 付属品カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書 材質筐体:アルミ合金 形状防水・暗視型 質量(g)590(ケーブル含む) 電源電圧DC12/0.5A 保護等級IP66相当 有効画素数200万画素 記録媒体SDカード 最大256GB Class10以上推奨 寸法(Φ×mm)133×100.3 最大消費電力(W)6 レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度1920×1080、映像出力:720×480 視野角水平50~95°/垂直25~55° 撮像素子1/3インチ SONY CMOS 録画時間【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)可視光撮影:0.03以上 画質HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-84 フレームレート最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps 音声出力なし 赤外線投光距離夜間撮影距離:約30m ビデオフォーマットH.264 AVIファイル
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
付属品ACアダプター 質量(g)約285 電源(V)DC12V/約357mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P) 保証期間1年 使用場所屋外 LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18 防水性あり 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約10 画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。 仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED 寸法(mm)133×110×137 質量(g)390 消費電力(W)60 電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A 倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む) 首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90 最大解像度2560×1440 防塵防水性能IP65 動作温度(℃)-10~60 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) マイク/スピーカー搭載/搭載 画素数400万画素 使用場所屋内屋外兼用 映像圧縮方式H.264/H.265 照射距離(m)赤外線:30 画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46° 有線LANRJ45 10/100M×1口 無線LAN非対応
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷