プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。
コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS
付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ
質量(g)27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68
使用電池アルカリボタン電池LR44×4個
電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)(アラーム)約110
アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に
音量(dB)(アラーム)約105
材質ABS
色ホワイト
質量(g)24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。
取付バンド付属。
音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時)
付属品取付バンド
質量(g)約32(電池、取付バンド含む)
電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値)
連続動作時間約20
軽量・小型で大音量。大人の女性も持ちやすいエレガントでスタイリッシュなデザインです。
音量(dB)(規定)85以上、(ミュウ)88以上
材質ABS
寸法(mm)42.8×30×28
質量(g)20
吹鳴時間定格(規定)20分以上、(ミュウ)20分以上
電池ボタン電池(LR44)3個入
チェーン長(mm)170
ひも長(mm)40
音量(dB)(規定)85以上、(レモンタイプ)90
材質ABS
寸法(mm)70×45×31
質量(g)52(電池含む)
タイプレモンタイプ
吹鳴時間定格(規定)20分以上、(レモンタイプ)120分
電池単4電池2個付
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
防犯ブザーにLEDライトを搭載
ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます
用途防犯ブザー
音量(dB)約120
材質ABS樹脂
質量(g)52
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×38×17
連続使用時間(分)(吹鳴)約40
使用電源(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個
連続点灯時間(時間)(LED)約3
1パック
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
防犯アラーム ストラップ付
モノタロウ
¥539
税込¥593
プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。
カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。
プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB)(アラーム)約100
付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58
使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個
電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX4適合』
※生活防水(IPX4)とは防水性能等級で、散水装置を用い、鉛直方向に対して±180度位置から10L/min±0.5L/minの水量で最低5分間の散水しても浸水がない、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。
セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付
材質ABS
寸法(mm)約51×76×32
質量(g)約61(電池含む)
アズワン品番64-9638-92
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
お試し用単4乾電池付き
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上)
付属品お試し用単4乾電池付き
材質ABS
寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42
色レッド
アズワン品番64-8822-22
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:150分以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
電池(ボタン)LR44×3個
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
抗菌加工で清潔・安心
生活防水品。防水試験IPX3適合
電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です
大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。
ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途非常時にリングを引っ張り大音量で警告!
仕様電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×45(突起部含まず)
防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合)
音量(dB)85
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)約80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39
音量(dB)約120
取扱説明書(1.8MB)
ブラブラしないピタッと防犯ブザー!
雨の日も安心 生活防水
かるくて丈夫!
ちいさくても大音量!93dB
防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!
雨の日も安心の生活防水(IPX4)
クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。
固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。
ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。
コンパクトタイプ
お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
大音量93dB(計測1m前方)
連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)
材質ABS
寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36
色レッド
アズワン品番64-8822-16
音量(dB)93
アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ブザーと共にLEDが点滅するから周囲に危険を伝達できます。LEDライトはストラップを引っ張ると赤く点滅します。ランドセルの肩ベルトについているリング金具やバッグに取り付けられるフック金具を採用。
用途大音量88dBの防犯ブザー
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×21×45
連続使用時間(分)連続吹鳴時間:20
使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)約10
音量(dB)88
ランドセルに固定するから忘れない、無くさない。
着せ替えカバー付で男の子にも女の子にもお使い頂けます。
音圧(dB/m)90
仕様(テスト用電池付属)12V23Aアルカリ電池、(連続アラーム)35分
幅(mm)38
高さ(mm)70
奥行(mm)22
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
プリンセス防犯ブザーシリーズ ショコラ。誤作動を防止する電源スイッチ付き
用途大音量89dbの防犯ブザー
本体質量(g)23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38
使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)89
防犯協会優良防犯ブザー”推奨番号:第17H202号”
音量(dB)90/1m前方
付属品ストラップ(長さ21cm)
材質本体:ABS樹脂、透明枠:PS樹脂、スイッチピン・リング:スチール
寸法(mm)65×55×20
質量(g)25(電池含む、ストラップ含まず)
使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属)
連続動作時間吹鳴:1時間
本品を取り付けた荷物が引ったくられるとコイルロープが伸びきった時点で、ピンが抜けて大音量(97db)のブザー音とLEDライトが点滅し周囲に知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDライトが点滅します。ブザー音が鳴っている間はLEDライトが点滅するので、暗がりでも非常事態を確認できます。特殊形状記憶素材のコイルロープを使用しているので伸び弛みが無いので長持ちします。
用途本品を外出時に携帯して、窃盗や痴漢などの犯罪予防にご使用ください。万が一の事態や危険を周囲に知らせるためにご使用ください。夜間の外出時には、LEDライトを点滅させて交通事故防止にご使用ください。
付属品単4乾電池2本(テスト用)
トラスコ品番563-6144
材質ABS樹脂、鉄、ゴム、ウレタン
幅(mm)105
色シルバー
高さ(mm)170
奥行(mm)15
本体寸法(mm)長さ83
本体寸法(mm)幅50
音量(dB)97(測定距離1m)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX5適合』単4電池2本付!ボタンを押すとライトが点灯!単4電池仕様で電池が長持ち!ランドセルに取り付けられる取付用ベルト付。
(生活防水(IPX5)とは防水性能の等級で、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。)
セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付
材質ABS
寸法(mm)54×78×30
質量(g)84
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
電池切れお知らせ機能付き。「連続20分間の鳴動」ができない電池残量になると、本体内蔵のLEDライトが点滅し、交換時期をお知らせ。
高レベルな防水防塵仕様。雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能IP64。
夜道も安心・安全な高輝度広角反射シール付き。
笛でもSOS!大音量で鳴るホイッスル付き。
用途防犯ブザー
付属品固定ベルト/テスト用単4形乾電池×1本
材質(本体)ABS/(金具)鉄+ニッケルメッキ/(ホイッスル)アルミ合金/(固定ベルト)ポリエステル/(反射シール)PVC
質量(g)44(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×78(付属品含まず)
使用電池単4形乾電池×1本
防塵防水性能IP64
連続動作時間鳴動:120分以上
音量(dB)90以上(本体より1m前方で測定)
関連キーワード