24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉アラーム 開放検知型 モノタロウ 動画あり
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB)約105 付属品両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15 使用電池LR44ボタン電池x4個 電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式マグネット式 取扱説明書(5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。 付属品本体/子機/テスト電池 質量(g)45 電源LR44×3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14 保証期間ご購入日から2週間 素材ABS 音量(dB)130
1個
859 税込945
3日以内出荷

ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2 材質ABS樹脂 電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂 寸法(mm)50×100×9
1セット(2個)ほか
3,480 税込3,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。 付属品本体×1/テスト電池×3 ホワイト 質量(g)32 電源LR44×3 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9 保証期間ご購入日から2週間 音量(dB)125
1個
859 税込945
3日以内出荷

窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム テープを剥がして設置場所に貼るだけ
用途窓用防犯アラーム 音量(dB)90 材質ABS樹脂 厚さ(mm)8 質量(g)57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8 使用電源LR44×3個(お試し電池付)
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~+40 本体寸法(mm)91×37×19 センサー寸法(mm)28×16×14 音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m) 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 使用場所屋内用
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

36537 防犯センサー 振動検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
窓に貼り付けて簡単設置!振動を感知すると大音量でブザーが鳴る!92dBの大音量! 防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)65×50×10 包装形態ブリスター 音量(dB)92
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
材質ABS樹脂 寸法(mm)50×100×9
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

36538 防犯センサー 開閉検知タイプ (ブリスターパッケージ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
窓やドアに貼り付けて簡単設置!窓や扉が開閉するとブザーが鳴る!90dBの大音量! 防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)本体:75×40×10、マグネット:30×10×10 包装形態ブリスター 音量(dB)90
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置 付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める 音量(dB)115 材質ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24 使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)
1パックほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラーム
エコ商品
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー 質量(g)受信機:15、送信機:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20 連続使用時間(分)約30 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー) ホワイト 質量(g)約26(電池除く、マグネット含む) 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります 検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 使用場所屋内専用 音量(dB)約90/50cm 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。 付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池) 質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17 電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11 保証期間ご購入から2週間 素材ABS 音量(dB)130 感知距離(m)【リモコン】1.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ご近所まで異変を知らせる防犯アラーム
用途窓が揺れると125dbの大音量で不審者を威嚇するとともに、侵入時にすぐに気づくことができます。 付属品本体×1/テスト電池×3 ブラック 質量(g)32 電源LR44×3 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)72×9 保証期間ご購入日から2週間 音量(dB)125
1個
859 税込945
3日以内出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) 材質ABS樹脂 質量(g)本体/33、マグネット/4.4 電源単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質ABS樹脂 ホワイト 種類曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127 質量(g)(本体/マグネット)33/4.4 電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

音量(dB)約95/0.1m エスコ品番EA864CE-52 寸法(mm)本体:22×20×58(H)、センサー:12×12×22(H) 電源ボタン電池(LR44)×3個(付属) 名称本体 設置場所屋内用
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に最適な防水仕様の防犯ブザーです。 1m離れた距離で95dBの大音量となっています。 単4電池2本で動作するシンプルな機構です。
用途学校の児童・生徒さんの「防犯対策」に。 厚さ(mm)34 黄色 高さ(mm)66 電源単4電池×2(別売り) 横(mm)42 音量(dB)95
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

3952 防犯ブザーレモンタイプ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザーレモンタイプ
音量(dB)(規定)85以上、(レモンタイプ)90 材質ABS 寸法(mm)70×45×31 質量(g)52(電池含む) タイプレモンタイプ 吹鳴時間定格(規定)20分以上、(レモンタイプ)120分 電池単4電池2個付
1個
591 税込650
欠品中

ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。 マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約55 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ 材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル) 形状スタンド型 寸法(mm)470×400×1390 質量(kg)30 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020 アズワン品番8-3417-22 音量(dB)100
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

三和製作所AED収納ケース
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
アズワン品番8-3417-23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)