4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX(オプテックス)警報ベル BL-1
用途屋内用 型式BL-1 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)DC12 消費電流(mA)30 使用電圧範囲(V)8~15 駆動方式モーター駆動方式 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)90以上(正面1mにて)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。女性やお子様の安全対策に最適です。 カバンやポケット等に入れやすいコンパクトサイズで、使用状況に応じて使い分け可能な2種類のストラップ付きで携帯にも便利です。 プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。
音量(dB)(アラーム)約100 付属品リチウムコイン電池CR2025×1個(テスト用)、ストラップ(約13cm)、ネックストラップ(約50cm) 材質ABS ホワイト 質量(g)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×58 使用電池リチウムコイン電池CR2025×1個 電池寿命(連続使用時)約80分間、(待機時)約360日間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

プラグを引くだけの簡単操作で大音量を発生します。プラグが抜け止め防止構造で、プラグの紛失を予防します。 携帯に便利なカラビナキーチェーン付きです。さらにカバンの中も照らせるLEDライト付きです。 コンパクトなのに大音量で誘拐・痴漢の撃退に、アウトドア活動中での危険を知らせる緊急アラームに、又は女性やお子様の安全対策に最適です。
材質ABS 付属品アルカリボタン電池LR44×4個(テスト用)、カラビナ 質量(g)27 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×22×68 使用電池アルカリボタン電池LR44×4個 電池寿命(連続時間)(アラーム+LEDライト)約25分間、(アラーム)約30分間、(LEDライト)約15時間 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)(アラーム)約110
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー 。最大音量85dB/0.5mで威嚇 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、ROHS(10物質対応) 電源タイプ電池式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷