38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 寸法(Φ×mm)80×160 点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物害獣 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)280 本体質量(g)約270 頭部径(Φmm)120
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

福農産業防獣ライト
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物害獣 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)280 本体質量(g)約270 頭部径(Φmm)120
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

ソーラー充電式のため電気代不要です。昼は消灯し夜になると自動で点灯します。付属の三脚で取付簡単です。市販の結束バンドで取付可能です。
用途赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。防犯や歩道の目印にも最適です。 付属品三脚(長さ:約160mm) 材質透明カバー:PS、柄部:ABS、三脚:TPR 本体質量(g)約165(三脚含まず) 連続使用時間無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時) 使用電源Ni-MH1.2V/1000mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×160 設置場所屋外(防雨構造) LED使用数(個)LED6(赤3/青3) 対象動物イノシシ・シカ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。電池不要のソーラータイプです。夜間は自動で点灯し、昼間は自動で消灯します。光源:超高輝度発光ダイオード青4個・赤4個使用しています。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用 LED色青色4球・赤色4球 電源ニッケル水素蓄電池1本使用 連続点灯時間(時間)100 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 対象動物イノシシ・シカ等
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用 LED色青色6球 電池単一乾電池2本使用(電池は別売) 使用時間(時間)約240 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 対象動物イノシシ・シカ等
1個
879 税込967
当日出荷

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質透明カバー部:PC柄部:ABS 連続使用時間無日照で約70時間使用可能 光源LED18個(赤6個/青12個) 使用電池1.2V2000mAh 設置場所屋外(防雨構造) 対象動物イノシシ、シカ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)80×80×154 質量(g)約250 使用時間(時間)フル充電時/約100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

福農産業点滅ライト
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物害獣 材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン 高さ(mm)252 本体質量(g)約136 頭部径(Φmm)90
1個
479 税込527
当日出荷

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)122×72×305 質量(g)約295 使用電池単一電池×2
1個
1,698 税込1,868
欠品中

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物害獣 高さ(mm)200 本体質量(g)約140 頭部径(Φmm)60
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)90×59×268 質量(g)約150 使用電池単一電池×2 使用時間(時間)約240
1個
799 税込879
3日以内出荷

電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途田畑の害獣対策 防犯対策 寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122 質量(g)270 スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央) センサー昼夜センサー 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 材質(頭)PC(ポリカーボネート)
1個
1,988 税込2,187
6日以内出荷

暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)80×227 質量(g)約150 使用電池単一電池×2
1個
849 税込934
3日以内出荷

電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 。発光度が格段に違う強力タイプ。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)127×71×290 質量(g)約273 使用時間(時間)フル充電時/約100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

同社防獣ライト用のポールで、土に刺して設置できます。
質量(g)約200 高さ(cm)(組立後)約15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)15×40×6
1セット
599 税込659
3日以内出荷

電池不要のソーラー充電LEDライトです。 。光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 。赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
用途防獣対策に。 寸法(mm)(約)Φ80×160 質量(g)約155
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。 材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート 幅(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 電源ニッケルカドミウム単四蓄電池 光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間になるとムーブセンサーが作動し動物の動きをキャッチすると、LEDライトが点灯し、さらにスピーカーから猛獣の吠声がして害獣の侵入を防除します
用途防獣 材質本体・ジョイント部・設置杭:ABS樹脂 質量(g)約480 電源DC4.5V 単1乾電池 3本(別売) 構成ナイトムーヴセンサー/威嚇用スピーカー/LEDランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×225×635(設置杭・取付時) 電流範囲待機電流:0.647mA、作動電流:0.25A
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物害獣 高さ(mm)265 本体質量(g)約150 頭部径(Φmm)95
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

トラスコ品番114-1385 セット内容アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本 材質アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン 質量(g)160 電源(V)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141.5
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)400 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 IP66 取扱説明書(4.19MB) センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m 音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db 対象動物
1台
6,088 税込6,697
4日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な3段張セット
用途防獣用 対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷


ネクストアグリ防獣くんソーラー600
ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長600m(2段張の場合300m)
用途防獣用 対象動物害獣
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容本体×2、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)172 電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155 有効面積(m2)約625 バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA 動作3パターン、24時間自動変更 有効長(m)半径14 防水性IP65 取扱説明書(3.54MB) 対象動物モグラ、ネズミ、蛇
1組(2本)
3,988 税込4,387
4日以内出荷

10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途一般作業 トラスコ品番225-6849 材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト/ピンク サイズM 質量(g)165 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)ホワイト ゲージ数10
1組(5双)
899 税込989
3日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラー充電式 害鳥害獣撃退器
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)375 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 取扱説明書(4.83MB) センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m 音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db 対象動物
1台
4,988 税込5,487
8日以内出荷

インテリムジャパンアニマルバリア プロ
赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。 防雨設計のため、屋外使用可能です。
用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。 お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など 付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル 質量(g)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70 防水性IP4 センサー感知範囲上下90°×左右120° 対象動物
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用 対象動物アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途一般作業 トラスコ品番224-9151 材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト/ホワイト サイズL 質量(g)200 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)ホワイト ゲージ数10
1組(5双)
899 税込989
5日以内出荷

夜になると自動で赤く点滅をし、野良動物・野鳥や害獣、また不審者への威嚇をします。ソーラー充電式なので、コンセントの有無を気にせず玄関や車庫・花壇や家庭菜園スペースなど置きたい場所へ手軽に設置できます。
材質PP、PS、PVC 質量(g)70 連続使用時間(時間)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×3×8 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池81000 充電可能回数300回 明るさ(Lm)【LEDライト】最大4 防水IP44相当(自社調べ)
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

5本の指先が全て出るので感覚を失うことなく作業ができます。
用途軽作業 トラスコ品番225-6836 材質綿 厚さ(mm)1.5 ホワイト サイズフリー 質量(g)290 入数(双)12 全長(cm)16.5 中指長(cm)3 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)ホワイト ゲージ数10
1組
1,998 税込2,198
当日出荷