防球ガードで安全
体育館でのボール衝撃にも耐えることができます。
用途高天井用
質量(kg)0.26
種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計
材質ステンレス
質量(g)約940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
材質ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装
質量(kg)1
タイプ壁直付形 B級用
1台
¥5,498
税込¥6,048
31日以内出荷
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質ステンレス製
高さ(mm)35
穴径(Φmm)6
奥行(mm)38
質量(kg)15.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×1140×370
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
種別トランス付
形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)
種類照光式
保護構造IP65防油形
ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)
端子形状ねじ端子
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格二次電圧(V)(照光部)5.5
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
材質(リング)金属
変圧器二次短絡断線又は発火せず
耐温性40℃ 93% 96時間
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
仕様40・30クラス用
材質ステンレス
質量(g)250
使用場所屋内外兼用
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質ステンレス
質量(g)110
使用場所屋内外兼用
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
直径30cmの温湿度計にも対応、温湿度計本体を守ります。
工場、倉庫での熱中症計、温湿度計のプロテクトに。
SN-902、SN-910等の大型熱中症計をプロテクトします。
30cm迄の大型の時計をプロテクトします。
用途学校、教室、特に体育館、工場、倉庫
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用
仕様両面テープで固定・連接取付可
色オフホワイト
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)
質量(kg)1.2
タイプ20形用
仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
種類照光式
ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
種別トランス付
変圧器二次短絡断線又は発火せず
定格二次電圧(V)(照光部)5.5
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)
質量(kg)1.7
タイプ40形用
仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガードΦ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
幅(mm)Φ134
色白
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
入力外部接点:無電圧a接点×1(パルス入力100ms以上)/無電圧a接点×1(デマンド入力用)
機能スケジュール機能、外部入力機能
別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092)
幅(mm)Φ134
色白
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード