施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
厚さ(mm)約0.8
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
色黒
材質ポリオレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。
材質ポリプロピレン(UV剤入り)
厚さ(mm)0.18
色黒
使用目的雑草対策
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)3
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 15年耐久
モノタロウ
¥18,980~
税込¥20,878~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.8
タイプ高耐久・強力タイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 10年耐久
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
色グリーン
厚さ(mm)0.64
タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的雑草防止
耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
使用目的草よけ対策、防草シート
色両面ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
耐候年数(年)約3~5
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
ポリプロピレン製の4層構造を持つ、強力な不織布を使用した防草シート。透水性に優れ、カットしてもほつれません。
ご利用の目安 4~6年程度
デュポン社製ザバーン#136(緑)を使用
お庭に馴染みやすい緑色
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
色緑
材質ポリプロピレン
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
庭・駐車場・空き地に雑草対策に最適です。目の詰まった高密度平織仕様で高い遮光性です。丈夫で長持ち高密度織布タイプで布自体の強度を向上アップしています。農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。
材質ポリプロピレン
仕様5%UV入
厚さ(mm)0.5
使用目的雑草対策
耐候性5年
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。
長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質ポリエステル
長さ(m)50
色モスグリーン
使用目的防草
目付(g/m2)145
厚さ(mm)約0.5
耐候年数(年)屋外暴露:5
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 10年耐久
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)約1
色モスグリーン
長さ(m)30
使用目的防草用
目付(g/m2)350
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候年数(年)約15
こんなお得な商品も!

防草シート 不織布製 5年耐久
モノタロウ
¥11,980~
税込¥13,178~
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)50
色グリーン
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)砂利下:半永久
タイプスタンダードタイプ
使用目的雑草防止
耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
こんなお得な商品も!

シート押さえピン21cm ワッシャー付き
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。
材質釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)ピン:5
ピン長さ(mm)200
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できる便利なテープです。
色黒
テープ幅(mm)80
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤アクリル系粘着剤
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/10mm:参考値)9.6
粘着タイプ強粘着
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
仕様ライン:20cm間隔
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
色表面黒、裏面黒
引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm
使用目的草よけ対策、防草シート
引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm
耐候年数(年)約3
材質スチール
頭部径(Φmm)15
胴径(Φmm)5
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。
押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。
収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。
材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)
幅(mm)約60
色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック
種類Uピン
再生材使用使用
強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
材質PP
厚さ(mm)約0.3
色黒
耐候年数(年)屋外暴露:約10
高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。
幅100mmの広幅タイプ。
通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。
黒の防草シートに適しています。
ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。
ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。
防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。
貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
使用目的テープ、補修、設置
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テープ 防草シート用
モノタロウ
¥569
税込¥626
緑色の防草シート用の補修テープ。
手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。
長さ(m)10
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強
幅(m)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。
幅(mm)100
厚さ(mm)0.35
質量(g)810
長さ(m)20
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)11
引張強度(N/10mm)160
耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。
色黒
テープ幅(mm)100
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)約0.55
粘着剤アクリル系粘着剤
粘着タイプ超強粘着
防草シート用固定釘、平らで大きい頭と樹脂版でしっかり固定。固い地面にしっかり打ち込むことができます。
用途固い地盤への防草シート固定に。厚手(高密度、高耐候性タイプ)の防草シートに最適です。
材質(釘)スチール、(樹脂板)PVC
厚さ(mm)(樹脂板)約1.6
直径(Φmm)(樹脂板)約60
穴径(Φmm)(樹脂板中央部)約6
長さ(cm)(釘)15
太さ(Φmm)(釘)5
釘頭(mm)約Φ16
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。
材質ポリプロピレン
仕様5%UV入
使用目的雑草対策
耐候性約5年
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ【パッド】6cmΦ
長さ(cm)【釘】20
設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。
押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。
つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。
釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。
材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)
直径(Φmm)約35
防草シートの押さ釘用のパットです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。叩いても破損しにくいPE材質です。
用途防草シートの押さえ釘用パット。
材質ポリエチレン パット部:PE
厚さ(mm)パット:6
パット径(Φmm)直径60
防草シートの補修に最適です。防草シートの亀裂補修に最適です。防草シートのつなぎ合わせに使用可能です。
用途防草シートの補修。
仕様クロス・不織布・マルチシート兼用
材質ポリエチレン
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.1
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
高遮熱性で優れた防草効果により雑草の成長を抑制。通気性、透水性抜群で水を溜めにくい。耐用年数約5年。(ご使用環境により異なります)
用途雑草の成長抑制に
材質PE
長さ(m)50
色黒(ライン緑)
厚さ(mm)約0.2
使用目的防草
約15年の耐久性です。織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.5~0.55
色両面ブラック
幅(m)1
トラスコ品番205-1791
色黒
縦(mm)150
1パック(50本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ザバーンは、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。戸建てのお庭や会社の通路など使いやすい10平米サイズです。
用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。
材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布
色グリーン
使用目的防草
こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。
材質ポリプロピレン
仕様5%UV入
使用目的雑草対策
耐候性約3年
こんなお得な商品も!

人工芝ロールタイプ 防草シート付き
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。
人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。
防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして
材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン
丈(mm)芝:35
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色緑/黒
材質ポリエステル不織布
シートの遮光性を利用して雑草の繁茂を抑える「草よけシート」です。
通路のぬかるみを軽減し、地面からの湿気を抑えます。
適度な透水性があり丈夫なので通路やウッドデッキ、砂利の下に敷いたり鉢の下敷きシートにも最適です。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。
光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
長さ(m)50
色黒
材質オレフィン系樹脂
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ