こんなお得な商品も!

ネット 防虫用
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
約0.75mmの細かい網目により、アブラムシ・コナガ・キスジノミハムシなどの害虫に効果的です。
張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。
太陽の光を約90%通します。
網の上から散水できます。
トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。
減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウト。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
こんなお得な商品も!

ネット 防虫用
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍
SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍
SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減
SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍
SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版
SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍
アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。
SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)2mm
細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.6mm目で害虫から作物を守りましょう。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途ハモグリバエ、アザミウマ類の防除に!
織り方平織
開口率(%)66
防除対象アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類
かんたんに両端を絞れる紐付き。
トンネル支柱の設置目安ライン入り。
ズレ防止のセンターライン入り。
はがれにくい銀糸使用。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
網目約1
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)71
防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
コナガ・アブラ虫等の侵入防止に最適です。
約1mmメッシュ、銀色テープでアブラ虫等の侵入を防止、広い畑向きです。
用途虫よけシート。
縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。ネットの上から水やりもできます。トンネル用やべたかけ用にも最適です。
用途害虫侵入防止対策
あらかじめ支柱がシートに取り付けられ、手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、霜よけなどに最適です。
セット内容トンネル支柱、防虫ネット、
色グリーン
規格2.1L
高さ(cm)50
間口(cm)90
1セット
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。
織り方からみ織
菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
開口率(%)71
防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色グリーン
アルミテープ入りで、コナガやアブラムシなどの害虫を寄せ付けません。
セット内容トンネル支柱、防虫ネット、
色グリーン
規格4.2L
高さ(cm)50
間口(cm)90
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
両端に水密キャップを使用。
鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。
耐久性・作業性・経済性がイイ。
用途凍害・霜害・風よけや促成栽培に。
ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。
材質鋼管製樹脂被覆
トンネル栽培のビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な着脱取手付パッカー
用途ビニール、ネットの支柱への固定用具
材質ポリエチレン
ハウス栽培でのビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な固定具
用途ビニール・フィルムシート・マルチ等の固定
材質ポリプロピレン
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。
電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz
使用率(%)100% ED
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
ローラーコンベアを使うことにより質量の大きい脱磁対象物等を、手作業による搬送でありながら、ほぼ均一な速度で、脱磁エリアを通過させることができます。
反復作業にも過度な人力を要せず、能率的です。
害虫の侵入を防ぐ。トンネル栽培に便利。開口部が大きく開き、追肥や水やりが簡単。
設置寸法(幅W×奥行D)(m)0.85×1.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
比較的網目が細かく(約1cm)で果樹の鳥対策、または畑での鳥、蝶、蛾対策に効果的です。糸が細く、素材的にも枝などに絡まりやすいので取扱いにご注意ください。
用途菜園のトンネル栽培にも使える鳥 蝶 蛾よけネット。
狭い所は落ち着くニャ!トンネル型ふかふか布団。中わたに抗菌防臭・防ダニ機能のある東洋紡フィルハーモニィ使用で安心!。抗菌防臭加工・防ダニ加工。入りやすいトンネル型。この形に興味津々!へりを折り曲げると入口が立ち上がって入りやすい!。至福の寝心地…たっぷり中綿でふかふか♪。丸洗いOK!(ネット使用) ※タンブラー乾燥不可
材質本体側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(東洋紡エムシーフィルハーモニィ)
質量(g)(約)700(中綿600)
寸法(cm)(約)50×90
約25x20mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)2×50
安価でありながら高品質な防虫ネット
ハウス資材としてだけでなく、トンネル栽培やべたがけにも使用できます。
作物の成長を妨げない高い透光率
細い糸を採用した優れた通気性
耳部補強で破れを防ぐ
虫が嫌う銀糸入り
長さ(m)100
幅(m)2.1
関連資料(1.53MB)
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
景観保護に配慮した色のネットで観光地などの景観を損なわないネットです。
周りの環境に馴染み、景観を守ります。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
色ブラウン
材質ポリエチレン
質量(kg)8
長さ(m)50
幅(m)2
目合い(mm)4
1巻
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
"サンサンネット クロスレッド(R)"は「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。
用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫
材質ポリエチレン(UV材入)
色赤×赤
長さ(m)100
約0.75mmの細かい網目により、更なる防虫性を実現し、しかも極細糸を使用することにより通気性も確保した、ワンランク上の防虫ネットです。張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。太陽の光を約90%通し網の上から散水もできるので、播種から収穫まで取り外し不要です。トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウトします。
用途菜園用防虫ネット。
材質ポリエチレン
目合い(mm)約0.75
トンネル用やべたがけ用にも最適です。大切な作物を外敵から守ります。
極細1mm目合いネットで害虫を寄せ付けません。ネットの上からの水やりOKです。
用途防虫ネット
材質ポリエチレン、アルミ粘着テープ
目合い(mm)1
約12x8mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)2×50
1巻
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
約12mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)2×100
1巻
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
・果樹棚の防雹に・・・
"サンサンネット クロスブラック"は、コナジラミでお困りの方のために開発された商品です。0.4mm目合と黒色でコナジラミを防ぎます。黒色のネットにすることで、コナジラミ誘因の原因となる黄色と紫外線の波長をカットします。通常の白色ネットと比較試験で、コナジラミの侵入率が約1/15に低減しました。(試験結果の一例であり、保証値ではありません)
用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫
材質ポリエチレン(UV材入)
色黒×黒
長さ(m)100
遮光率(%)40
目合い(mm)0.4
関連キーワード
1
2
3
次へ