45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
069460 【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,990 税込9,889
3日以内出荷

昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

069462 【オーダー】スコッチティント 防虫 IS2CLAR 防虫フィルム 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
走光性のある虫に対して、有効な防虫フィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 透明度の高いフィルムなので、ガラスの透明性は損ないません 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
10,900 税込11,990
3日以内出荷

走光性のある夜間の飛来昆虫を低減する効果があります。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途夜間の飛来昆虫の低減。建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.97
1巻
399,800 税込439,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
仕様消防法施行令第4条の3に適合 形状ビニールカーテン オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

大成ファインケミカルオプトロンフィルム
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。 長さ(m)30 紫外線透過率(%)<1
1巻(30m)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3817 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明オレンジ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
61,980 税込68,178
欠品中

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

消防法施行令第4条の3に適合しています。工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) オレンジ タイプ防炎防虫 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線をカット:虫が好む波長をカットすることで夜間照明に寄ってくる虫に効果的です。忌避剤の効果:フィルムに含有している安全性の高い薬剤によって昼間や紫外線に反応しない虫にも効果的です。JISの定める飛散防止に準拠していますのでガラス破損による二次災害防止に効果的です。本製品は、屋外対応品となっております。屋外耐候性:3年程度※薬剤の効果は中川ケミカル社検証試験によります。最大サイズ1220mm×30mです。
1枚
10,900 税込11,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

紫外線をカット:虫が好む波長をカットすることで夜間照明に寄ってくる虫に効果的です。忌避剤の効果:フィルムに含有している安全性の高い薬剤によって昼間や紫外線に反応しない虫にも効果的です。JISの定める飛散防止に準拠していますのでガラス破損による二次災害防止に効果的です。本製品は、屋外対応品となっております。屋外耐候性:3年程度※
1枚
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
翌日出荷

形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.25 オレンジ 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 防炎性能試験番号BT030045 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウィルス病を予防します。 アルミの反射により、 地温を抑えます。 適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。 雑草を防止します。
長さ(m)200 シルバー 遮光率(%)90 適合作物レタス、ダイコン、ハクサイ、ほうれん草、キュウリ、トマト、ナススイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、マメ類(エンドウ、ソラマメ、インゲン)他
1箱(200m×3巻)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。 タイプフラットタイプ 仕様防虫制電タイプ オレンジ(フラット) 長さ(m)30
1巻
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウイルス病を予防します。 アルミの反射により、地温を抑えます。 適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。 雑草を防止します。
長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 シルバー 適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能性透明防虫フィルム。必要分だけカットし貼るだけ簡単。虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口に貼って使用。不快害虫用。【使用期間】約90日(使用環境により異なります)。【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ。【内容量】1巻:50mm×10m
用途不快害虫用防虫剤 成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(プロフルトリン) 種別テープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×105 適合害虫ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ 使用場所虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口 使用期間約90日(使用環境により異なります)
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

VP-050FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防虫・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,800 税込5,280
8日以内出荷

VP-030FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける柔軟性の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,062 税込4,468
8日以内出荷

紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、ライン状の突起でべたつきを防止するストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。 種別リブ付き オレンジ(リブ付) 長さ(m)30
1巻(30m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切らずに使えて手間いらず。 和紙の全面からムラなく揮散。(全面揮散方式) 季節に応じた防虫効果。(多層特殊フィルム) せんい製品の他、毛皮・皮革製品にも使用できます。 防カビ効果でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
シリーズネオパラエース
1個(700g)
999 税込1,099
当日出荷

RE80CLIS 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)83 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷

どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。 左右のファスナーでサッと手軽に開閉。 1.0mm目合いの防虫網付。 マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。 お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
1パック(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地温抑制・防虫に最適の農業用多層フィルムです。 防虫効果が抜群です。アブラ虫等の飛来を防ぎ、ウイルス病の発生が少なくなります。 地温、雑草を抑制します。アルミの遮光効果が地温を抑制し、雑草の発生を防ぎます。 もちろん、耐候性、耐水性、耐久性も抜群です。
長さ(m)200 厚さ(mm)0.023 銀/黒 適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
1箱(200m×3巻)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防カビ剤配合でカビの発育を抑えます。 UVカット加工をした特殊フィルムが衣類を紫外線から守り、色あせを防ぎます。 不織布と透明フィルムの組み合わせにより通気性に優れ、しかも中身が一目でわかります。 防虫効果の終了時期がわかるので安心です。
シリーズムシューダ 使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。)
1袋(3枚)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒロガーデン1.7用の防虫ネットです。側面防虫ネットを展張すれば、春先からの虫除けにも最適です。フィルム?ネット張り替えOK!!。※防虫ネットは側面のみとなります。
用途家庭園芸用 長さ(m)9.5 幅(m)1.8 目合い(mm)1
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷

シート裏面にズレにくい素材を使用。フィルム面に防虫剤、本体に消臭・抗菌・防カビ加工を施したシートです。不快な害虫を寄せつけず、下からの湿気や汚れを防ぎ、収納物を清潔に守ります
材質ポリエチレン ベージュ 質量(g)73 耐熱温度(℃)60 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×360×0.1
1個
359 税込395
5日以内出荷

シート裏面にズレにくい素材を使用。フィルム面に防虫剤、本体に消臭・抗菌・防カビ加工を施したシートです。不快な害虫を寄せつけず、下からの湿気や汚れを防ぎ、収納物を清潔に守ります
材質ポリエチレン ベージュ 質量(g)85 耐熱温度(℃)60 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×0.1
1個
359 税込395
5日以内出荷

食器棚などに敷いて収納物の汚れを防ぐシート。表面フィルムに防虫剤、本体の発泡ポリエチレンに消臭剤と抗菌・防カビ剤を加工。 裏面にはずれにくい素材を使用。クッション性があるので棚板を傷めず、キズ付きを防ぐ。 汚れてもふき取りやすい。好きなサイズにハサミなどでカットして使える。
材質ポリエチレン ホワイト
1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローラルの香りがやさしく香ります。 切らずにそのまま使えるので、手間がかかりません。 和紙の全面から防虫薬剤がムラなく揮散するので、しっかり虫から守ります。 特殊フィルムが多層に重なっているので、季節に応じた防虫効果を発揮します。 防カビ効果でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。
シリーズネオパラエース 香りやさしいフローラルの香り
1個(700g)
989 税込1,088
当日出荷

大成ファインケミカルオプトロンフィルムRW
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。 幅(mm)970 ローズウッド 厚さ70μ 巻数(m)30
1巻
189,800 税込208,780
5日以内出荷

大成ファインケミカルオプトロンフィルムOG
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。 幅(mm)970 オリーブグリーン 厚さ70μ 巻数(m)30
1巻
189,800 税込208,780
5日以内出荷

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)74 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 防炎
消防法施行令第4条の3に適合した防炎性を付与した透明性に優れた塩ビフィルムです。 一般タイプのほか、他樹脂への可塑剤移行性を抑えたタイプ、有害紫外線をカットしたタイプをラインナップしております。 防炎400は防虫効果を付与しています。
用途間仕切用、建築工事養生用 透明 仕様粉なし 性能防炎 形状ビニールカーテン 硬度#4500
1巻
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 幅(mm)1016 長さ(m)60
1巻(60m)
549,800 税込604,780
4日以内出荷

適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 グレー 質量(g)84 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)