高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式
材質本体/黄銅網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス
寸法H(mm)25
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16
線径(mm)0.4
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
材質黄銅、ステンレス(アミ)
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
材質(網)SUS304
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16(アミ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
材質黄銅、ステンレス
網目線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
アミはネジ止め式
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。
材質ステンレス
網目線径0.43mm、16メッシュ
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
寸法H(mm)27
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
防虫式の目皿。取り付けは接着式。
仕様VU・VPパイプ兼用
材質本体/黄銅・ABS樹脂、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅・ABS樹脂、網/#16ステンレス
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
防虫網付でトラップ機能付きです。
受水槽等の排水に便利です。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫網部は、ネジ式です。
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)
材質黄銅
線径(Φmm)0.4
メッシュ16
アズワン品番64-6507-46
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質PVC
適合VP・VU管兼用(接着式)
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
アミはネジ止め式
適合VP・VU管兼用(接着式)
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4
メッシュ16
VU専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
呼び250
寸法d(mm)250
外径(Φmm)267
寸法D(mm)267
寸法H1(mm)50
呼び径(A)250
寸法H2(mm)15
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
材質黄銅、ステンレス(アミ)
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
関連キーワード
1
2
3
次へ