医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm
アズワン品番65-3675-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
水晶体を囲い込む新設計です。
正面レンズに0.75mmPbの鉛ガラスを採用、両側面と下方には0.50mmPb鉛シールを貼付。
オーバーグラスタイプではありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
質量(kg)3.4
着丈(cm)上:50/下(長さ)72
フレーム・レンズ一体形。
ストレートテンプル、軟質ソフトパッド。
UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ。
形状二眼型
機能マスク併用可
質量(g)21
レンズ色クリア
レンズ防曇
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽
材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。
EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000013
松吉医科器械コード07-2345-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番384-5036
形状一眼型
色クリア
質量(g)27
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
素材が柔らかく、首あたりがソフトです。
エコロジータイプ(カバー別売)になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001033
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状2眼型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド
質量(g)24
規格ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)
材質(レンズ)ポリカーボネート
3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に
仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ
レンズ色クリア
材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA
トラスコ品番856-9154
質量(g)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抗ガン剤調製業務のスターターキットです。
セット内容アイソレーションガウン、キャップ、マスク、保護メガネ、インナー/アウター手袋×各1双、吸水/防水シート、専用廃棄袋
タイプケモ用
着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005004001
医薬品医療機器等法一般医療機器
眼に有害な紫外放射や赤外放射、また溶解時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護します。
質量(g)27
色(フレーム)グレー
テンプル色オレンジ
仕様テンプル:角度調節が可能(3段階)
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色ストームグレー
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)0.07
仕様オーバーグラス
アズワン品番8-8991-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード